Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matt-Schwarze Ringhülle für OnePlus 10 Pro - Handy Silikon Hülle Smartphone Case Rose Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matt-Schwarze Ringhülle für OnePlus 10 Pro - Handy Silikon Hülle Smartphone Case Rose Gold
Matt-Schwarze Ringhülle für OnePlus 10 Pro - Handy Silikon Hülle Smartphone Case Rose Gold
Matt-Schwarze Ringhülle für OnePlus 10 Pro - Handy Silikon Hülle Smartphone Case Rose Gold
Matt-Schwarze Ringhülle für OnePlus 10 Pro - Handy Silikon Hülle Smartphone Case Rose Gold
Matt-Schwarze Ringhülle für OnePlus 10 Pro - Handy Silikon Hülle Smartphone Case Rose Gold
Matt-Schwarze Ringhülle für OnePlus 10 Pro - Handy Silikon Hülle Smartphone Case Rose Gold
Matt-Schwarze Ringhülle für OnePlus 10 Pro - Handy Silikon Hülle Smartphone Case Rose Gold
Artikel-Nr.:
     6208-55344
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     55344
EAN/GTIN:
     4058906063823
Suchbegriffe:
OnePlus Smartphone Schutzhülle
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle

NALIA Matt-Schwarze Ringhülle kompatibel mit OnePlus 10 Pro Hülle, 360° Ring für Standfunktion & KFZ-Halterung, Robust Rutschfest Stoßfest, Silikon Case Handyhülle Schutzhülle Cover

Diese funktionale Schutzhülle bietet Deinem Smartphone nicht nur hervorragenden Schutz, sondern ermöglicht Dir auch mehr Anwendungsmöglichkeiten.
Die eingebaute Ring-Halterung ist um 360° Grad drehbar.
Der Ring kann als Fingerhalterung genutzt werden, wodurch Du Dein Telefon problemlos und sicher mit nur einer Hand bedienen kannst.
Zudem verfügt der Ring über eine Standfunktion und kann als Aufsteller verwendet werden, so dass Du entspannt lesen, telefonieren (Skype / Facetime) oder Videos schauen kannst.
Auch in Deinem Auto findet Dein Handy Platz – die im Case integrierte Platte ist mit allen magnetischen KFZ-Halterungen kompatibel und kann schnell und einfach angebracht werden.
Das Cover selbst besteht aus hochwertigem TPU Material, welches äußerst robust und widerstandsfähig ist.
Dabei sorgen passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher für uneingeschränkte Bedienbarkeit.

Kompatibel mit:
OnePlus 10 Pro

Im Lieferumfang enthalten:
1x NALIA Schutzhülle mit 360° Ring-Halterung kompatibel mit OnePlus 10 Pro

  • 360° DREHBARER RING | Die 360 Grad Finger-Halterung gewährleistet einen sicheren Griff und verbesserte Reichweite Deines Daumens bei Einhand-Bedienung.
  • STANDFUNKTION | Der Ring kann als Aufsteller verwendet werden, so dass Du entspannt lesen, telefonieren oder Videos schauen kannst.
  • FÜR KFZ-HALTERUNG | Die im Case integrierte Platte ist mit allen magnetischen KFZ-Halterungen kompatibel und kann problemlos angebracht werden.
  • HOCHWERTIGES MATERIAL | Qualitativ hochwertiges TPU Silikon ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
  • KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem OnePlus 10 Pro. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone cover pink, one-plus oneplus10-pro 1+10pro oneplus10pro-5g qi kabellos Kickstand dünn bumper handy-tasche backcover phone etui ultra-slim soft-case tpu silikonhülle magnetisch 360-grad finger-halter drehbar selfie auto navi halte-griff car holder fall-schutz, Matte Ring Silikon Hülle, 360 Grad Ring, Standfunktion, Rutschfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.