Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultra-Dünnes Hardcase für OnePlus 10 Pro - Handy Hülle Smartphone Hard Cover Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultra-Dünnes Hardcase für OnePlus 10 Pro - Handy Hülle Smartphone Hard Cover Weiß
Ultra-Dünnes Hardcase für OnePlus 10 Pro - Handy Hülle Smartphone Hard Cover Weiß
Ultra-Dünnes Hardcase für OnePlus 10 Pro - Handy Hülle Smartphone Hard Cover Weiß
Ultra-Dünnes Hardcase für OnePlus 10 Pro - Handy Hülle Smartphone Hard Cover Weiß
Ultra-Dünnes Hardcase für OnePlus 10 Pro - Handy Hülle Smartphone Hard Cover Weiß
Ultra-Dünnes Hardcase für OnePlus 10 Pro - Handy Hülle Smartphone Hard Cover Weiß
Ultra-Dünnes Hardcase für OnePlus 10 Pro - Handy Hülle Smartphone Hard Cover Weiß
Artikel-Nr.:
     6208-55356
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     55356
EAN/GTIN:
     4058906063304
Suchbegriffe:
OnePlus Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

NALIA Ultra-Dünnes Hardcase kompatibel mit OnePlus 10 Pro Hülle, Anti-Fingerabdruck Seidig-Matt Rutschfest Extra-Leicht 0,5mm Schlank, Harte Schutzhülle Handyhülle Slim-Fit Cover Case

Dieses elegante Hardcover im minimalistischen Design verwandelt Dein Smartphone in einen modischen Hingucker.
Es bietet Schutz gegen Kratzer, Stöße, Aufschläge und andere Missgeschicke des alltäglichen Lebens.
Das Case besteht aus hochwertigem Kunststoff und weist eine leicht mattierte Oberfläche auf, was für eine angenehme Haptik sorgt.
Diese Silk Touch Oberfläche reduziert Verschmutzungen durch Fingerabdrücke und Staub auf ein Minimum.
Durch die erhöhte Umrandung der Kamera wird diese beim Aufliegen auf Oberflächen ebenfalls vor Kratzern geschützt.
Passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit.

Kompatibel mit:
OnePlus 10 Pro

Im Lieferumfang enthalten:
1x NALIA Schutzhülle Hardcase kompatibel mit OnePlus 10 Pro

  • ELEGANTER SCHUTZ | Das Hardcase verleiht Deinem Handy Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Stöße.
  • HOCHWERTIGES MATERIAL | Das nur 0,5mm dünne und äußerst leichte Cover besteht aus widerstandsfähigem Kunststoff.
  • SILK TOUCH SURFACE | Die angenehm fühlbare Silk Touch Oberfläche reduziert Verschmutzungen durch Fingerabdrücke und Staub auf ein Minimum.
  • ERHÖHTER KAMERASCHUTZ | Durch die erhöhte Umrandung der Kamera wird diese beim Aufliegen auf Oberflächen ebenfalls vor Kratzern geschützt.
  • KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem OnePlus 10 Pro. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle weiß, mobiltelefon hülle, smartphone hülle weiß, one-plus oneplus10-pro 1+10pro oneplus10pro-5g qi kabellos ultra-slim extra-dünn ultra-thin anti-fingerprint hardcover phone bumper backcover fein-matt handy-tasche kunststoff etui ultra-flach anti-kratz kratzfest handy-schutz stoßfest staubschutz, Ultra Dünne 0, 5mm Hülle, Mattes Hardcase, Silk Touch, Extra Leicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.