Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Für Samsung Galaxy A13 - Klare Kratzfeste Handy Hülle Anti-Gelb Hard Case Cover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Für Samsung Galaxy A13 - Klare Kratzfeste Handy Hülle Anti-Gelb Hard Case Cover
Für Samsung Galaxy A13 - Klare Kratzfeste Handy Hülle Anti-Gelb Hard Case Cover
Für Samsung Galaxy A13 - Klare Kratzfeste Handy Hülle Anti-Gelb Hard Case Cover
Für Samsung Galaxy A13 - Klare Kratzfeste Handy Hülle Anti-Gelb Hard Case Cover
Für Samsung Galaxy A13 - Klare Kratzfeste Handy Hülle Anti-Gelb Hard Case Cover
Für Samsung Galaxy A13 - Klare Kratzfeste Handy Hülle Anti-Gelb Hard Case Cover
Für Samsung Galaxy A13 - Klare Kratzfeste Handy Hülle Anti-Gelb Hard Case Cover
Artikel-Nr.:
     6208-55402
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     55402
EAN/GTIN:
     4058906137982
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

NALIA Klares Kratzfestes Case kompatibel mit Samsung Galaxy A13 Hülle, Transparent Anti-Gelb Durchsichtig Stoßfest Harte Rückseite & Silikon Rahmen, Hard Backcover Hybrid Handyhülle Schutzhülle Cover

Diese transparent gehaltene Schutzhülle unterstreicht die Schönheit Deines Smartphones und lässt es sanft durchschimmern.
Das Hardcase besteht aus kratzfestem Kunststoff und schützt Dein Handy rückseitig vor scharfen und spitzen Gegenständen.
Die Ecken und Kanten Deines Telefons werden zuverlässig vom flexiblen Silikon-Rahmen geschützt. Hierbei sind die Ecken des Bumpers verstärkt und erhöhen den Fallschutz.
Zudem vereinfacht das Material das Anbringen und Entfernen des Covers.
Der präzise Zuschnitt des Cases auf Dein Handy gewährleistet auch weiterhin die problemlose Bedienbarkeit aller Knöpfe und Anschlüsse.
Unterstreiche die Schönheit Deines Smartphones und lasse Transparenz wirken!

Kompatibel mit:
Samsung Galaxy A13

Im Lieferumfang enthalten:
1x NALIA Transparentes Hardcase kompatibel mit Samsung Galaxy A13

  • MINIMALISTISCHES DESIGN | Das transparente Backcover unterstreicht die Schönheit Deines Smartphones und lässt es sanft durchschimmern.
  • HOCHWERTIGE MATERIALIEN | Das Hardcase besteht aus kratzfestem, widerstandsfähigem Kunststoff sowie einem flexiblen Silikonbumper an den Seiten.
  • VERBESSERTER FALLSCHUTZ | Die Ecken des Covers sind verstärkt und erhöhen so den Fallschutz für Dein Telefon.
  • PASSGENAUE VERARBEITUNG | Exakte Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit.
  • KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Samsung Galaxy A13. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle silikon, mobiltelefon hülle, Samsung-a13 galaxya13 a-13 a13-5g galaxi duos etui dünn hardcase clear hardcover handy-tasche kunststoff bumper ultra-slim vergilbungsfrei anti-kratz robust staubschutz handy-schale handycover handycase phone backcase schutz hinten rutschfest, Klare Hybrid Hülle, Harte Rückseite, Kratzfest, Super Transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.