Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Für Samsung Galaxy S22 Ultra - Extra Dünn Hard Case Ultra Slim Handy Hülle Cover Weiß Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Für Samsung Galaxy S22 Ultra - Extra Dünn Hard Case Ultra Slim Handy Hülle Cover Weiß Transparent
Für Samsung Galaxy S22 Ultra - Extra Dünn Hard Case Ultra Slim Handy Hülle Cover Weiß Transparent
Für Samsung Galaxy S22 Ultra - Extra Dünn Hard Case Ultra Slim Handy Hülle Cover Weiß Transparent
Für Samsung Galaxy S22 Ultra - Extra Dünn Hard Case Ultra Slim Handy Hülle Cover Weiß Transparent
Für Samsung Galaxy S22 Ultra - Extra Dünn Hard Case Ultra Slim Handy Hülle Cover Weiß Transparent
Für Samsung Galaxy S22 Ultra - Extra Dünn Hard Case Ultra Slim Handy Hülle Cover Weiß Transparent
Für Samsung Galaxy S22 Ultra - Extra Dünn Hard Case Ultra Slim Handy Hülle Cover Weiß Transparent
Artikel-Nr.:
     6208-55460
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     55460
EAN/GTIN:
     4058906063366
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

NALIA Extrem Dünnes Hardcase kompatibel mit Samsung Galaxy S22 Ultra Hülle, 0,3mm Schlank Ultra-Dünn Matt Anti-Fingerabdruck Kratzfest, Ultra-Slim Cover Schutzhülle Handyhülle

Dieses funktionale Hardcase unterstreicht die Schönheit Deines Smartphones und verleiht ein minimalistisches Design.
Die Hülle hat eine extra dünne Stärke von nur 0,3mm, wodurch Dein Smartphone sein schlankes Design beibehält.
Das Case weist eine mattierte Oberfläche auf, wodurch Dein Handy stets rutschfest und sicher in der Hand liegt.
Im Gegensatz zu anderen Handy-Covern ist diese Hülle ein Leichtgewicht. Sie bietet Schutz gegen Kratzer, Stöße, Aufschläge und andere Missgeschicke des alltäglichen Lebens.
Passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit.

Kompatibel mit:
Samsung Galaxy S22 Ultra

Im Lieferumfang enthalten:
1x NALIA ultra dünne Hülle kompatibel mit Samsung Galaxy S22 Ultra

  • EXTRA DÜNN | Dieses nur 0,3mm schlanke Hardcase schützt Dein Handy und erlaubt Dir gleichzeitig das Originaldesign deines Smartphones beizubehalten.
  • MINIMALISTISCHES DESIGN | Die matte Rückwand unterstreicht die Schönheit Deines Smartphones.
  • HOCHWERTIGES MATERIAL | Das dünne und äußerst leichte Cover besteht aus widerstandsfähigem Kunststoff.
  • 100% PASSGENAU | Durch den perfekten Zuschnitt der Schutzschale auf Dein Smartphone wird die problemlose Bedienbarkeit aller Tasten und Anschlüsse auch weiterhin gewährleistet.
  • KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Samsung Galaxy S22 Ultra. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle weiß, mobiltelefon hülle, smartphone hülle weiß, samsung-s22ultra galaxys22-ultra s-22 s22ultra-5g galaxi duos qi kabellos Leicht case extra-dünn hardcover handy-tasche hart backcover etui phone bumper semi-transparent durchscheinend thin staubschutz rutschfest stoßfest handy-schale schutz, Extrem Dünnes Mattes Hardcase, 0, 3mm Schlanke Hülle, Ultra Leicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.