Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülle für iPhone 14 Plus - Klar Kratzfest Transparent Hard Case & Silikon Bumper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hülle für iPhone 14 Plus - Klar Kratzfest Transparent Hard Case & Silikon Bumper
Hülle für iPhone 14 Plus - Klar Kratzfest Transparent Hard Case & Silikon Bumper
Hülle für iPhone 14 Plus - Klar Kratzfest Transparent Hard Case & Silikon Bumper
Hülle für iPhone 14 Plus - Klar Kratzfest Transparent Hard Case & Silikon Bumper
Hülle für iPhone 14 Plus - Klar Kratzfest Transparent Hard Case & Silikon Bumper
Hülle für iPhone 14 Plus - Klar Kratzfest Transparent Hard Case & Silikon Bumper
Hülle für iPhone 14 Plus - Klar Kratzfest Transparent Hard Case & Silikon Bumper
Artikel-Nr.:
     6208-55462
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     55462
EAN/GTIN:
     4058906138217
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

NALIA Klares Kratzfestes Case kompatibel mit iPhone 14 Plus Hülle, Transparent Anti-Gelb Durchsichtig Stoßfest Harte Rückseite & Silikon Rahmen, Hard Backcover Hybrid Handyhülle Schutzhülle Cover

Diese transparent gehaltene Schutzhülle unterstreicht die Schönheit Deines Smartphones und lässt es sanft durchschimmern.
Das Hardcase besteht aus kratzfestem Kunststoff und schützt Dein Handy rückseitig vor scharfen und spitzen Gegenständen.
Die Ecken und Kanten Deines Telefons werden zuverlässig vom flexiblen Silikon-Rahmen geschützt. Hierbei sind die Ecken des Bumpers verstärkt und erhöhen den Fallschutz.
Zudem vereinfacht das Material das Anbringen und Entfernen des Covers.
Der präzise Zuschnitt des Cases auf Dein Handy gewährleistet auch weiterhin die problemlose Bedienbarkeit aller Knöpfe und Anschlüsse.
Unterstreiche die Schönheit Deines Smartphones und lasse Transparenz wirken!

Kompatibel mit:
iPhone 14 Plus

Im Lieferumfang enthalten:
1x NALIA Transparentes Hardcase kompatibel mit iPhone 14 Plus

  • KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit Apple iPhone 14 Plus und unterstützt Wireless Charging (auch kabelloses Laden kompatibel mit MagSafe Ladegerät). Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
  • MINIMALISTISCHES DESIGN | Das transparente Backcover unterstreicht die Schönheit Deines Smartphones und lässt es sanft durchschimmern.
  • HOCHWERTIGE MATERIALIEN | Das Hardcase besteht aus kratzfestem, widerstandsfähigem Kunststoff sowie einem flexiblen Silikonbumper an den Seiten.
  • VERBESSERTER FALLSCHUTZ | Die Ecken des Covers sind verstärkt und erhöhen so den Fallschutz für Dein Telefon.
  • PASSGENAUE VERARBEITUNG | Exakte Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit.
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, silikonhülle iphone, mobiltelefon hülle, i phone ip-14+ ip-14plus i-fon qi kabellos etui dünn hardcase clear hardcover handy-tasche kunststoff bumper ultra-slim vergilbungsfrei anti-kratz robust staubschutz handy-schale handycover handycase phone backcase schutz hinten rutschfest leicht, Klare Hybrid Hülle, Harte Rückseite, Kratzfest, Super Transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.