Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülle für iPhone 14 - Matt Schwarz Ring Handyhülle Aufsteller Case Ständer Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hülle für iPhone 14 - Matt Schwarz Ring Handyhülle Aufsteller Case Ständer Cover Schwarz
Hülle für iPhone 14 - Matt Schwarz Ring Handyhülle Aufsteller Case Ständer Cover Schwarz
Hülle für iPhone 14 - Matt Schwarz Ring Handyhülle Aufsteller Case Ständer Cover Schwarz
Hülle für iPhone 14 - Matt Schwarz Ring Handyhülle Aufsteller Case Ständer Cover Schwarz
Hülle für iPhone 14 - Matt Schwarz Ring Handyhülle Aufsteller Case Ständer Cover Schwarz
Hülle für iPhone 14 - Matt Schwarz Ring Handyhülle Aufsteller Case Ständer Cover Schwarz
Hülle für iPhone 14 - Matt Schwarz Ring Handyhülle Aufsteller Case Ständer Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     6208-55482
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     55482
EAN/GTIN:
     4058906138361
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

NALIA Matt-Schwarze Ringhülle kompatibel mit iPhone 14 Hülle, 360° Ring für Standfunktion & KFZ-Halterung, Robust Rutschfest Stoßfest, Silikon Case Handyhülle Schutzhülle Kickstand

Diese funktionale Schutzhülle bietet Deinem Smartphone nicht nur hervorragenden Schutz, sondern ermöglicht Dir auch mehr Anwendungsmöglichkeiten.
Die eingebaute Ring-Halterung ist um 360° Grad drehbar.
Der Ring kann als Fingerhalterung genutzt werden, wodurch Du Dein Telefon problemlos und sicher mit nur einer Hand bedienen kannst.
Zudem verfügt der Ring über eine Standfunktion und kann als Aufsteller verwendet werden, so dass Du entspannt lesen, telefonieren (Skype / Facetime) oder Videos schauen kannst.
Auch in Deinem Auto findet Dein Handy Platz – die im Case integrierte Platte ist mit allen magnetischen KFZ-Halterungen kompatibel und kann schnell und einfach angebracht werden.
Das Cover selbst besteht aus hochwertigem TPU Material, welches äußerst robust und widerstandsfähig ist.
Dabei sorgen passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher für uneingeschränkte Bedienbarkeit.

Kompatibel mit:
Apple iPhone 14

Im Lieferumfang enthalten:
1x NALIA Schutzhülle mit 360° Ring-Halterung kompatibel mit Apple iPhone 14

  • KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit Apple iPhone 14. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
  • 360° DREHBARER RING | Die 360 Grad Finger-Halterung gewährleistet einen sicheren Griff und verbesserte Reichweite Deines Daumens bei Einhand-Bedienung.
  • STANDFUNKTION | Der Ring kann als Aufsteller verwendet werden, so dass Du entspannt lesen, telefonieren oder Videos schauen kannst.
  • FÜR KFZ-HALTERUNG | Die im Case integrierte Platte ist mit allen magnetischen KFZ-Halterungen kompatibel und kann problemlos angebracht werden.
  • HOCHWERTIGES MATERIAL | Qualitativ hochwertiges TPU Silikon ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, i phone ip-14 i-fon qi kabellos cover dünn bumper handy-tasche backcover phone etui ultra-slim soft-case tpu silikonhülle magnetisch 360-grad finger-halter drehbar selfie auto navi ständer einhand-bedienung halte-griff car holder fall-schutz, Matte Ring Silikon Hülle, 360 Grad Ring, Standfunktion, Rutschfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.