| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-55511 Herst.-Nr.: 55511 EAN/GTIN: 4058906138569 |
| |
|
| | |
| NALIA Ultra-Dünnes Hardcase kompatibel mit iPhone 14 Hülle, Anti-Fingerabdruck Seidig-Matt Rutschfest Extra-Leicht 0,5mm Schlank, Harte Schutzhülle Handyhülle Slim-Fit Cover Ultra-Slim Dieses elegante Hardcover im minimalistischen Design verwandelt Dein Smartphone in einen modischen Hingucker. Es bietet Schutz gegen Kratzer, Stöße, Aufschläge und andere Missgeschicke des alltäglichen Lebens. Das Case besteht aus hochwertigem Kunststoff und weist eine leicht mattierte Oberfläche auf, was für eine angenehme Haptik sorgt. Diese Silk Touch Oberfläche reduziert Verschmutzungen durch Fingerabdrücke und Staub auf ein Minimum. Durch die erhöhte Umrandung der Kamera wird diese beim Aufliegen auf Oberflächen ebenfalls vor Kratzern geschützt. Passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit. Kompatibel mit: Apple iPhone 14 Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle Hardcase kompatibel mit Apple iPhone 14 - KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit Apple iPhone 14 und unterstützt Wireless Charging (auch kabelloses Laden kompatibel mit MagSafe Ladegerät). Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
- ELEGANTER SCHUTZ | Das Hardcase verleiht Deinem Handy Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Stöße.
- HOCHWERTIGES MATERIAL | Das nur 0,5mm dünne und äußerst leichte Cover besteht aus widerstandsfähigem Kunststoff.
- SILK TOUCH SURFACE | Die angenehm fühlbare Silk Touch Oberfläche reduziert Verschmutzungen durch Fingerabdrücke und Staub auf ein Minimum.
- ERHÖHTER KAMERASCHUTZ | Durch die erhöhte Umrandung der Kamera wird diese beim Aufliegen auf Oberflächen ebenfalls vor Kratzern geschützt.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, i phone ip-14 i-fon qi kabellos case extra-dünn ultra-thin anti-fingerprint hardcover phone bumper backcover fein-matt handy-tasche kunststoff etui ultra-flach anti-kratz kratzfest handy-schutz stoßfest staubschutz handy-schale backcase handycover, Ultra Dünne 0, 5mm Hülle, Mattes Hardcase, Silk Touch, Extra Leicht |
| | |
| |