| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-55560 Herst.-Nr.: 55560 EAN/GTIN: 4058906138965 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA Carbon Look Case kompatibel mit iPhone 14 Hülle, Matt-Schwarze Silikonhülle Anti-Fingerabdruck Kohlefaser-Optik Rutschfest Stoßfest Kratzfest, Dünne Schutzhülle Handyhülle Cover Etui Bumper TPU Diese elegante Schutzhülle im Carbon Fibre Look verwandelt Dein Smartphone in einen modischen Hingucker. Das Case besteht aus hochwertigem TPU Silikon. Dieses Material ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel. Es verleiht Deinem Handy idealen Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Fremdeinwirkungen wie z.B. Stöße. Dank der edel gebürsteten Oberfläche liegt Dein Telefon stets rutschfest und sicher in Deiner Hand. Dabei sorgen passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher für uneingeschränkte Bedienbarkeit. Kompatibel mit: Apple iPhone 14 Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle im Carbon Fibre Look kompatibel mit Apple iPhone 14 - KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit Apple iPhone 14 und unterstützt Wireless Charging (auch kabelloses Laden kompatibel mit MagSafe Ladegerät). Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
- CARBON FIBRE LOOK | Elegante Schutzhülle im Carbon Fibre Look verwandelt Dein Smartphone in einen modischen Hingucker.
- HOCHWERTIGES MATERIAL | Qualitativ hochwertiges TPU Silikon ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
- IDEALER SCHUTZ | Das Case verleiht Deinem Handy Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Stöße.
- ANGENEHME HAPTIK | Dank der edel gebürsteten Oberfläche liegt Dein Telefon stets rutschfest und sicher in Deiner Hand.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, i phone ip-14 i-fon qi kabellos karbon-optik handy-tasche phone backcover ultra-slim karbonfaser carbonfaser carbon fiber textur silikon soft-case anti-fingerprint anti-kratz flexibel weich tpu gummi handy-schutz staubschutz schale leicht handycase, Carbon-Look Silikon Hülle, Matt Schwarz, Rutschfest, Karbon Optik |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |