| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-55608 Herst.-Nr.: 55608 EAN/GTIN: 4058906063427 |
| |
|
| | |
| NALIA Matte Klare Schutzhülle kompatibel mit iPhone 14 Pro Hülle, Durchscheinend Kratzfest Anti-Gelb Halb-Transparent Anti-Fingerprint Vergilbungsfrei, Harte Rückseite & Silikon-Rand, Robustes Cover Diese mattierte semi-transparente Schutzhülle unterstreicht die Schönheit Deines Smartphones und lässt es sanft durchschimmern. Die bei der Herstellung angewandte neuste Nano-Technologie verhindert ein schnelles Vergilben des Cases. Das verwendete harte Acryl-Material des Backcovers ist äußerst kratzfest und resistent gegen Fingerabdrücke und Schmutz. Der flexible, weiche TPU-Silikon-Rahmen weist eine dreilagige Schichtung auf, die den Aufprallschock absorbiert: der innere Kern wirkt wie ein Stoßdämpfer, der von einer Anti-Schock-Struktur-Lage umgeben und mit einer rutschfesten Abdeckung ummantelt wird. Der Rahmen des Cases ragt um 1,6mm über den Display-Rand hinaus. Dies schützt den Bildschirm beim Aufliegen auf Oberflächen. Ebenso wird die Kamera mittels der 3,5mm erhöhten Umrandung nicht durch den Kontakt mit Oberflächen zerkratzt. Passgenaue Aussparungen für sämtliche Anschlüsse und Bedienungselemente gewährleisten weiterhin die uneingeschränkte Nutzung Deines Smartphones. Ebenfalls wird kabelloses Laden unterstützt (kompatibel mit MagSafe). Kompatibel mit: iPhone 14 Pro Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Mattierte Semi-Transparente Schutzhülle kompatibel mit iPhone 14 Pro - KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit Apple iPhone 14 Pro und unterstützt Wireless Charging (auch kabelloses Laden kompatibel mit MagSafe Ladegerät). Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
- MATTES MINIMALISTISCHES DESIGN | Die mattierte semi-transparente Schutzhülle unterstreicht die Schönheit Deines Smartphones und lässt es sanft durchschimmern. Neuste Nano-Technologie verhindert ein schnelles Vergilben des Cases - die einwandfreie Sicht bleibt erhalten.
- ANTI-KRATZ & ANTI-FINGERABDRUCK | Das verwendete harte Acryl-Material des Covers ist äußerst kratzfest, widerstandsfähig und resistent gegen Fingerabdrücke. Zudem verleiht es Deinem Handy Schutz vor Schmutz und Staub und minimiert Schäden durch Stöße.
- INNOVATIVE ANTI-SCHOCK STRUKTUR | Der flexible TPU-Silikon-Rahmen mit dreilagiger Schichtung absorbiert den Aufprallschock: der innere Kern wirkt wie ein Stoßdämpfer, der von einer Anti-Schock-Lage umgeben und mit einer rutschfesten Abdeckung ummantelt wird.
- HOHER DISPLAY- & KAMERASCHUTZ | Durch die 3,5mm erhöhte Umrandung der Kamera sowie den um 1,6mm verstärkten Display-Rahmen erhalten Kamera und Bildschirm optimalen Schutz beim Aufliegen auf Oberflächen vor Kratzern.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, i phone ip-14 ip-14pro i-fon qi kabellos handyhülle case slim mattiert durchsichtig dünn handy-tasche schutz bumper clear hardcover hardcase ultraslim backcover etui stoßfest handyschutz anti-vergilbung staubgeschützt resistent rutschfest leicht, Matte Klare Harte Hülle, Semi-Transparent, Anti-Fingerabdruck Cover |
| | |
| |