| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-55627 Herst.-Nr.: 55627 EAN/GTIN: 4058906053817 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA Matte Hybrid Handyhülle kompatibel mit iPhone 14 Pro Hülle, Transparent Anti-Gelb Kratzfest, Harte Rückseite & Aufprall-Schutz Rahmen, Robustes Backcover, Silk Touch Silikon-Rand Diese mattierte semi-transparente Schutzhülle mit einem farblichen Silk-Touch Rahmen unterstreicht die Schönheit Deines Smartphones und lässt es sanft durchschimmern. Die bei der Herstellung angewandte neuste Nano-Technologie verhindert ein schnelles Vergilben des Cases. Das verwendete harte Acryl-Material des Backcovers ist äußerst kratzfest und resistent gegen Fingerabdrücke und Schmutz. Der flexible, weiche TPU-Silikon-Rahmen weist eine dreilagige Schichtung auf, die den Aufprallschock absorbiert: der innere Kern wirkt wie ein Stoßdämpfer, der von einer Anti-Schock-Struktur-Lage umgeben und mit einer rutschfesten Abdeckung ummantelt wird. Zudem sind sämtliche Buttons für die Funktionstasten direkt in den Rahmen eingearbeitet, so dass dort weder Schmutz noch Staub eindringen kann. Der Rahmen des Cases ragt um 1,4mm über den Display-Rand hinaus. Dies schützt den Bildschirm beim Aufliegen auf Oberflächen. Ebenso wird die Kamera mittels der 3,8mm erhöhten Umrandung nicht durch den Kontakt mit Oberflächen zerkratzt. Passgenaue Aussparungen für sämtliche Anschlüsse und Bedienungselemente gewährleisten weiterhin die uneingeschränkte Nutzung Deines Smartphones. Ebenfalls wird kabelloses Laden unterstützt (kompatibel mit MagSafe). Kompatibel mit: iPhone 14 Pro Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Semi-Transparente Schutzhülle mit Farb-Rahmen kompatibel mit iPhone 14 Pro - KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit Apple iPhone 14 Pro und unterstützt Wireless Charging (auch kabelloses Laden kompatibel mit MagSafe Ladegerät). Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
- MATTES DESIGN & SILK TOUCH RAHMEN | Die mattierte halbtransparente Schutzhülle mit farblicher Umrandung unterstreicht die Schönheit Deines Smartphones und lässt es sanft durchschimmern. Neuste Nano-Technologie verhindert ein schnelles Vergilben des Cases.
- ANTI-KRATZ & ANTI-FINGERABDRUCK | Das verwendete harte Acryl-Material des Covers ist äußerst kratzfest, widerstandsfähig und resistent gegen Fingerabdrücke. Zudem verleiht es Deinem Handy Schutz vor Schmutz und Staub und minimiert Schäden durch Stöße.
- ANTI-SCHOCK & STAUBSCHUTZ | Der flexible TPU-Silikon-Rahmen mit dreilagiger Schichtung absorbiert den Aufprallschock: der innere Kern wirkt wie ein Stoßdämpfer, der von einer Anti-Schock-Lage umgeben und mit einer rutschfesten Abdeckung ummantelt wird. Direkt in den Rahmen eingelassene Funktionsbuttons verhindern zusätzlich das Eindringen von Schmutz und Staub.
- HOHER DISPLAY- & KAMERASCHUTZ | Durch die 3,8mm erhöhte Umrandung der Kamera sowie den um 1,4mm verstärkten Display-Rahmen erhalten Kamera und Bildschirm optimalen Schutz beim Aufliegen auf Oberflächen vor Kratzern.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 14 pro schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, i phone ip-14 ip-14pro i-fon qi kabellos magsafe stoßfest rutschfest anti-fingerprint schutzhülle mattiert durchscheinend durchsichtig klar handyschutz cover slim clear case dünn bumper etui handy-tasche hardcase hardcover staubgeschützt hinten, Matte Hybrid Hülle, Semi-Transparent, Aufprall-Schutz, Stoßfest |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |