| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-55636 Herst.-Nr.: 55636 EAN/GTIN: 4058906062949 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA Mattes Carbon Look Case kompatibel mit iPhone 14 Plus Hülle, Durchsichtige Carbon-Struktur Anti-Fingerprint Kratzfest Anti-Gelb Robust, Harte Rückseite & Verstärkter Silikon-Rand Mit einer eleganten und unaufdringlichen Carbon-Struktur verwandelt diese Schutzhülle Dein Smartphone in einen modischen Hingucker. Dabei lässt die halbtransparente Rückseite das Logo und die Originalfarbe sanft durchschimmern. Die bei der Herstellung angewandte neuste Nano-Technologie verhindert ein schnelles Vergilben des Cases. Das verwendete harte Acryl-Material des Backcovers ist äußerst kratzfest und resistent gegen Fingerabdrücke und Schmutz. Der flexible, weiche TPU-Silikon-Rahmen weist eine dreilagige Schichtung auf, die den Aufprallschock absorbiert: der innere Kern wirkt wie ein Stoßdämpfer, der von einer Anti-Schock-Struktur-Lage umgeben und mit einer rutschfesten Abdeckung ummantelt wird. Zudem sind sämtliche Buttons für die Funktionstasten direkt in den Rahmen eingearbeitet, so dass dort weder Schmutz noch Staub eindringen kann. Der Rahmen des Cases ragt um 1,6mm über den Display-Rand hinaus. Dies schützt den Bildschirm beim Aufliegen auf Oberflächen. Ebenso wird die Kamera mittels der 3,5mm erhöhten Umrandung nicht durch den Kontakt mit Oberflächen zerkratzt. Passgenaue Aussparungen für sämtliche Anschlüsse und Bedienungselemente gewährleisten weiterhin die uneingeschränkte Nutzung Deines Smartphones. Ebenfalls wird kabelloses Laden unterstützt (kompatibel mit MagSafe). Kompatibel mit: iPhone 14 Plus Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Semi-Transparente Schutzhülle mit Carbon-Struktur kompatibel mit iPhone 14 Plus - KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit Apple iPhone 14 Plus und unterstützt Wireless Charging (auch kabelloses Laden kompatibel mit MagSafe Ladegerät). Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
- CARBON DESIGN & SEMI-TRANSPARENT | Die halbtransparente Schutzhülle mit eleganter Carbon-Struktur unterstreicht die Schönheit Deines Smartphones und lässt es sanft durchschimmern. Neuste Nano-Technologie verhindert ein schnelles Vergilben des Cases.
- ANTI-KRATZ & ANTI-FINGERABDRUCK | Das verwendete harte Acryl-Material des Covers ist äußerst kratzfest, widerstandsfähig und resistent gegen Fingerabdrücke. Zudem verleiht es Deinem Handy Schutz vor Schmutz und Staub und minimiert Schäden durch Stöße.
- ANTI-SCHOCK & STAUBSCHUTZ | Der flexible TPU-Silikon-Rahmen mit dreilagiger Schichtung absorbiert den Aufprallschock: der innere Kern wirkt wie ein Stoßdämpfer, der von einer Anti-Schock-Lage umgeben und mit einer rutschfesten Abdeckung ummantelt wird. Direkt in den Rahmen eingelassene Funktionsbuttons verhindern zusätzlich das Eindringen von Schmutz und Staub.
- HOHER DISPLAY- & KAMERASCHUTZ | Durch die 3,5mm erhöhte Umrandung der Kamera sowie den um 1,6mm verstärkten Display-Rahmen erhalten Kamera und Bildschirm optimalen Schutz beim Kontakt mit Oberflächen vor Kratzern.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, i phone ip-14+ ip-14plus i-fon qi kabellos rutschfest schutzhülle durchscheinend handyhülle rahmen stoßfest cover dünn transparent klar slim handy-tasche bumper etui karbonhülle karbon-optik carbonfaser carbon-fiber hardcase hardcover backcover, Matte Harte Carbon-Look Hülle, Transparent, Verstärkter Silikon-Rand |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |