| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-55639 Herst.-Nr.: 55639 EAN/GTIN: 4058906062970 |
| |
|
| | |
| NALIA Klare 360° Hybrid Schutzhülle kompatibel mit iPhone 14 Hülle, Transparent Anti-Gelb Rutschfest, Harte Rückseite & Display-Folie & Aufprall-Schutz Silikon-Rahmen Schwarz, Full-Cover Rundumschutz Verleihe Deinem Smartphone maximalen Rundumschutz, ohne dabei auf perfekte Sicht zu verzichten! Ohne störende Pünktchen (Micro-Dots) lässt das transparente Front- sowie Backcover Dein Handy klar durchscheinen. Die bei der Herstellung angewandte neuste Nano-Technologie verhindert ein schnelles Vergilben des Cases, so dass die einwandfreie Sicht erhalten bleibt. Das 360-Grad Etui besteht rückseitig aus äußerst widerstandsfähigem Acryl-Material, einer verstärkten Folie für die Front und einem mattierten rutschfesten TPU-Silikon-Rahmen. Diese flexible Umrandung weist eine dreilagige Schichtung auf, die den Aufprallschock absorbiert: der innere Kern wirkt wie ein Stoßdämpfer, der von einer Anti-Schock-Struktur-Lage umgeben und mit einer rutschfesten Abdeckung ummantelt wird. Zudem sind sämtliche Buttons für die Funktionstasten direkt in den Rahmen eingearbeitet, so dass dort weder Schmutz noch Staub eindringen kann. Die Kamera wird zusätzlich mittels einer erhöhten Umrandung sowie partiellen Abdeckung verstärkt vor Verschmutzungen und Kratzern geschützt. Passgenaue Aussparungen für sämtliche Anschlüsse und Bedienungselemente gewährleisten weiterhin die uneingeschränkte Nutzung Deines Telefons. Die Schutzhülle ist ebenfalls kompatibel mit Face-ID und 3D Touch Nutzung und unterstützt Wireless Charging (auch kabelloses Laden kompatibel mit MagSafe Ladegerät). Kompatibel mit: iPhone 14 Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Transparente 360° Schutzhülle mit Farb-Rahmen kompatibel mit iPhone 14 - KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit Apple iPhone 14, kompatibel mit Face-ID & 3D Touch und unterstützt Wireless Charging (auch kabelloses Laden kompatibel mit MagSafe Ladegerät). Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
- MAXIMALER RUNDUMSCHUTZ | Das 360-Grad Etui bietet Deinem Smartphone mit einem stabilen Acryl-Backcover kratzfesten Schutz für die Rückseite, robusten Schutz für das Display mittels einer verstärkten Folie und stoßfesten Schutz für sämtliche Ecken und Kanten durch einen flexiblen TPU-Silikon-Rahmen.
- HOHER KAMERASCHUTZ | Die erhöhte Umrandung der Kamera und deren partielle Abdeckung schützen diese verstärkt vor Verschmutzungen und Kratzern.
- ANTI-SCHOCK & STAUBSCHUTZ | Der mattierte Silikonrahmen mit dreilagiger Schichtung absorbiert den Aufprallschock: der innere Kern wirkt wie ein Stoßdämpfer, der von einer Anti-Schock-Lage umgeben und mit einer rutschfesten Abdeckung ummantelt wird. Direkt in den Rahmen eingelassene Funktionsbuttons verhindern zusätzlich das Eindringen von Schmutz und Staub.
- KRISTALL-KLAR & VERGILBUNGSFREI | Ohne störende Pünktchen (Micro-Dots) lassen Back- und Frontcover Dein Handy klar durchscheinen. Neuste Nano-Technologie verhindert ein schnelles Vergilben des Cases, so dass die einwandfreie Sicht erhalten bleibt.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle silikon, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 14, i phone ip-14 i-fon qi kabellos handyhülle 360-grad etui durchsichtig durchscheinend kristall-klar super-klar komplett-schutz case cover handy-tasche dünn bumper ultra-slim hardcase hardcover displayschutz displayhülle full-body rundum beidseitig, Klare 360 Grad Hülle, Rundumschutz, Hybrid Case, Schutzrahmen Matt |
| | |
| |