Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Echt Leder Hülle für iPhone 14 Plus, RFID Schutz Flipcase Klapphülle Schutzhülle Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Echt Leder Hülle für iPhone 14 Plus, RFID Schutz Flipcase Klapphülle Schutzhülle Braun
Echt Leder Hülle für iPhone 14 Plus, RFID Schutz Flipcase Klapphülle Schutzhülle Braun
Echt Leder Hülle für iPhone 14 Plus, RFID Schutz Flipcase Klapphülle Schutzhülle Braun
Echt Leder Hülle für iPhone 14 Plus, RFID Schutz Flipcase Klapphülle Schutzhülle Braun
Echt Leder Hülle für iPhone 14 Plus, RFID Schutz Flipcase Klapphülle Schutzhülle Braun
Echt Leder Hülle für iPhone 14 Plus, RFID Schutz Flipcase Klapphülle Schutzhülle Braun
Echt Leder Hülle für iPhone 14 Plus, RFID Schutz Flipcase Klapphülle Schutzhülle Braun
Artikel-Nr.:
     6208-55699
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     55699
EAN/GTIN:
     4058906062765
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

NALIA Echt-Leder Flipcase kompatibel mit iPhone 14 Plus Hülle, Handgefertigt 100% Echtes Rindsleder Schutzhülle mit RFID-Schutz, Kartenfächern & Standfunktion, Lederhülle Handyhülle

Handgefertigtes Leder-Case bietet Deinem Smartphone optimalen Schutz und beeindruckende Eleganz!

In Handarbeit wurde dieses modische Flipcase aus 100% echtem Rindsleder gefertigt. Leder gilt als robustes und beständiges Material mit einer langen Lebensdauer. Die weiche und geschmeidige Oberfläche macht die Handhabung besonders angenehm.

Das Flip-Etui verleiht Deinem Handy einen stabilen Rundumschutz für die Vorder- und Rückseite. Die innenliegende Schale aus widerstandsfähigem TPU-Silikon-Material passt sich perfekt an den Handy an und besitzt stoßabsorbierende Eigenschaften. Eingebettet in weiche Mikrofaser schützt sie zudem Dein Telefon vor sämtlichen Kratzern.

Gleichzeitig kannst du das Flipcase auch als Brieftasche nutzen. Im Frontcover sind drei Steckplätze für Deine wichtigsten Karten und Ausweise eingelassen. Die in das Material eingearbeitete RFID-Blocker-Folie verhindert zuverlässig das Auslesen der Kartendaten und schützt Dich so vor Datendiebstahl.

Zudem bietet dir das Flipcover eine Aufstellfunktion. Nutze diese, um Deine Arme zu entlasten und entspannt zu Video-telefonieren, lesen oder Filme schauen.

Der sichere Verschluss der Schutzhülle ist dank integrierter Magnetplättchen möglich.

Kompatibel mit:
iPhone 14 Plus

Im Lieferumfang enthalten:
1x NALIA Leder Flipcase kompatibel mit iPhone 14 Plus

  • KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit Apple iPhone 14 Plus. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
  • 100% ECHTES LEDER & HANDMADE | Hervorragende Qualität zeichnet dieses in Handarbeit gefertigte Flipcase aus – hochwertig verarbeitet gilt Rindsleder als robustes und beständiges Material und weist dank seiner Geschmeidigkeit eine äußerst angenehme Haptik auf.
  • KARTENFÄCHER & RFID-SCHUTZ | Drei integrierte Kartensteckplätze bieten Stauraum für Deine wichtigsten Karten und Ausweise. Dabei verhindert die in das Material eingearbeitete RFID-Blocker-Folie zuverlässig das Auslesen Deiner persönlichen Kartendaten und schützt so effektiv vor Datendiebstahl.
  • MAGNETVERSCHLUSS & AUFSTELLFUNKTION | Durch die im Cover integrierten Magnetplättchen lässt sich dieses sicher öffnen und verschließen. Dank der praktischen Kickstand-Funktion kannst Du Dein Handy hinstellen und so entspannt telefonieren, lesen oder Videos schauen.
  • ROBUSTER RUNDUMSCHUTZ | Das Etui bietet Deinem Smartphone optimalen Schutz für die Vorder- sowie Rückseite. Die innenliegende Schale besteht aus stoßabsorbierendem TPU-Silikon-Material und ist perfekt an Dein Handy angepasst.
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, iphone case braun leder, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, i phone ip-14+ ip-14plus i-fon qi kabellos etui klappbar handmade wallet leather case klapphülle cover echtleder vollleder kuhleder handytasche handarbeit 360-grad handyschale rundum-schutz displayschutz dünn hardcase hardcover flipcover full-body, Echt Leder Flip Case Hülle, Magnetverschluss, Premium Leather Case
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.