| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-55726 Herst.-Nr.: 55726 EAN/GTIN: 4058906062840 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA Extrem Dünnes Hardcase kompatibel mit iPhone 14 Plus Hülle, Durchsichtig 0,3mm Schlank Ultra-Dünn Matt Semi-Transparent Anti-Fingerabdruck Leicht, Ultra-Slim Cover Schutzhülle Dieses funktionale Hardcase unterstreicht die Schönheit Deines Smartphones und verleiht ein minimalistisches Design. Die Hülle hat eine extra dünne Stärke von nur 0,3mm, wodurch Dein Smartphone sein schlankes Design beibehält. Außerdem sorgt die halbtransparente Rückschale dafür, dass das Logo und die Originalfarbe sanft durchschimmern. Das Case weist eine mattierte Oberfläche auf, wodurch Dein Handy stets rutschfest und sicher in der Hand liegt. Im Gegensatz zu anderen Handy-Covern ist diese Hülle ein Leichtgewicht. Sie bietet Schutz gegen Kratzer, Stöße, Aufschläge und andere Missgeschicke des alltäglichen Lebens. Passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit. Kompatibel mit: iPhone 14 Plus Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA ultra dünne Hülle kompatibel mit iPhone 14 Plus - EXTRA DÜNN | Dieses nur 0,3mm schlanke Hardcase schützt Dein Handy und erlaubt Dir gleichzeitig das Originaldesign deines Smartphones beizubehalten.
- MINIMALISTISCHES DESIGN | Die semi-transparente matte Rückwand unterstreicht die Schönheit Deines Smartphones und lässt es sanft durchschimmern.
- HOCHWERTIGES MATERIAL | Das dünne und äußerst leichte Cover besteht aus widerstandsfähigem Kunststoff.
- 100% PASSGENAU | Durch den perfekten Zuschnitt der Schutzschale auf Dein Smartphone wird die problemlose Bedienbarkeit aller Tasten und Anschlüsse auch weiterhin gewährleistet.
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Apple iPhone 14 Plus. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle weiß, mobiltelefon hülle, smartphone hülle weiß, i phone ip-14plus i-fon qi kabellos kratzfest handyhülle case extra-dünn hardcover durchscheinend handy-tasche hart backcover etui phone bumper thin staubschutz rutschfest stoßfest handy-schale schutz handycover handycase backcase hinten zubehör, Extrem Dünnes Mattes Hardcase, 0, 3mm Schlanke Hülle, Durchscheinend |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |