| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-55737 Herst.-Nr.: 55737 EAN/GTIN: 4058906062888 |
| |
|
| | |
| NALIA Klare MagPower Schutzhülle kompatibel mit iPhone 14 Hülle [kompatibel mit MagSafe], Transparent Kratzfest Anti-Gelb Durchsichtig, Harte Rückseite & Silikon-Rand, Crystal Clear Cover Handyhülle Diese robuste Schutzhülle ist kompatibel mit MagSafe-Ladegerät und unterstützt das kabellose Laden. Die eingebauten Magnete richten sich perfekt auf der Rückseite Deines Handys aus, so dass Du dieses ganz einfach aufladen und währenddessen auch problemlos verwenden kannst. Transparent gehalten unterstreicht das Cover die Schönheit Deines Smartphones und lässt es klar durchscheinen. Die bei der Herstellung angewandte neuste Nano-Technologie verhindert ein schnelles Vergilben des Cases, so dass die perfekte Sicht erhalten bleibt. Das verwendete harte Acryl-Material des Backcovers ist äußerst kratzfest und resistent gegen Fingerabdrücke und Schmutz. Der flexible, weiche TPU-Silikon-Rahmen weist eine dreilagige Schichtung auf, die den Aufprallschock absorbiert: der innere Kern wirkt wie ein Stoßdämpfer, der von einer Anti-Schock-Struktur-Lage umgeben und mit einer rutschfesten Abdeckung ummantelt wird. Der Rahmen des Cases ragt um 1,6mm über den Display-Rand hinaus. Dies schützt den Bildschirm beim Aufliegen auf Oberflächen. Ebenso wird die Kamera mittels der 3,5mm erhöhten Umrandung nicht durch den Kontakt mit Oberflächen zerkratzt. Passgenaue Aussparungen für sämtliche Anschlüsse und Bedienungselemente gewährleisten weiterhin die uneingeschränkte Nutzung Deines Smartphones. Kompatibel mit: iPhone 14 Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Transparente Schutzhülle kompatibel mit iPhone 14 - KOMPATIBEL MIT MAGSAFE | Die Schutzhülle ist dank eingebauter Magneten kompatibel mit MagSafe-Ladegerät und unterstützt das kabellose Laden. Während des Aufladens kannst Du Dein Handy problemlos weiter nutzen.
- KLARES MINIMALISTISCHES DESIGN | Das transparente Cover unterstreicht die Schönheit Deines Smartphones und lässt es klar durchscheinen. Neuste Nano-Technologie verhindert ein schnelles Vergilben des Cases - die einwandfreie Sicht bleibt erhalten.
- ANTI-KRATZ & ANTI-FINGERABDRUCK | Das verwendete harte Acryl-Material der Handyhülle ist äußerst kratzfest, widerstandsfähig und resistent gegen Fingerabdrücke. Zudem verleiht es Deinem Handy Schutz vor Schmutz und Staub und minimiert Schäden durch Stöße.
- INNOVATIVE ANTI-SCHOCK STRUKTUR | Der flexible TPU-Silikon-Rahmen mit dreilagiger Schichtung absorbiert den Aufprallschock: der innere Kern wirkt wie ein Stoßdämpfer, der von einer Anti-Schock-Lage umgeben und mit einer rutschfesten Abdeckung ummantelt wird.
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit Apple iPhone 14. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, i phone ip-14 i-fon qi kabellos case slim kristall-klar schutz super-klar durchscheinend stoßfest dünn handy-tasche bumper hardcover hardcase backcover etui anti-fingerprint vergilbungsfrei staubschutz handy-schale anti-scratch robust rutschfest, Klare Harte Hülle, mit MagSafe Funktion, Vergilbungsfrei, Kratzfest |
| | |
| |