| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-55752 Herst.-Nr.: 55752 EAN/GTIN: 4058906048134 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA [3-in-1] MagPower Schutzhülle & 2x Schutzglas kompatibel mit iPhone 14 Pro Hülle [kompatibel mit MagSafe], Halb-Transparent Matt Anti-Gelb, Harte Rückseite & Silikon-Rahmen Schwarz, Stoßfest Mit der halb-transparenten Ultra Hybrid Handyhülle im stylischen Frosted Design von NALIA kombinierst Du smarten Hybridschutz mit edler Optik. Das kratzfeste Polycarbonat Cover vergilbt nicht und verhindert Fingerabdrücke (Anti-Gelb und Anti-Fingerabdrücke). Der beständige TPU Rahmen mit Air Cushion wirkt stoßabsorbierend und schützt mit Luft gepolsterten Ecken Dein Handy bei Sturz vor Fallschäden. Kompatibel mit MagSafe - Der magnetische Ring ermöglicht es Dir, Dein Handy schnell und kabellos durch die Schutzhülle zu laden. Befestige magnetisches Zubehör mit festem Halt am Case und verhindere ein Abrutschen Deines Ladegerätes. Die passgenaue, dünne Schnittform ist federleicht und perfekt an Dein Smartphone angepasst. Aussparungen am Rahmen für wichtige Schnittstellen ermöglichen besten Zugang und Bedienbarkeit der Kamera, Anschlüsse und Tasten. Das matte, stoßfeste Slim-Cover mit leicht erhöhten Rändern schützt Display und Kamera optimal vor Fallschäden und Oberflächen-Kratzern. Anti-Schock Schutz mit Air Cushion-Technologie zum Absorbieren von Stoßschäden Schnelles Wireless-Aufladen möglich (kompatibel mit MagSafe Ladegerät) Stylisches Frosted Design – halb-transparenter Rauchglas Look Inklusive Handy-Schutzglas [2x] – Verhindere Kratzer und Displayschäden an deinem Bildschirm. Bringe den Hartglas Screen-Protector kinderleicht selbst an. Das nötige Zubehör zum Aufkleben (Mikrofaser-Tuch, Staubabsorber) für eine staub- und blasenfreie Installation liegt bei. Stelle bei Bedarf die Touch-Anpassung (3D-/Haptic Touch) für eine optimale Nutzung ein. Kompatibel mit: iPhone 14 Pro Im Lieferumfang enthalten: 1 x NALIA MagPower Hybrid Hülle kompatibel mit iPhone 14 Pro 2 x NALIA Display-Schutzglas - MAGPOWER MAGNET-HÜLLE | Starke Magnetwirkung. Kompatibel mit der MagSafe Funktion Deines Handys zum schnellen, kabellosen Aufladen Deines Telefons durch die Handy-Schale. Fester Halt für Dein Wireless-Ladegerät.
- DISPLAY-SCHUTZGLAS [2-MAL] | Schütze dein Display vor Kratzern, Staub und Flüssigkeiten. Das durchsichtige Hartglas ist leicht anzubringen und bietet dir ein Original-Touch-Gefühl. Inklusive Installations-Zubehör. Verwende Touch-Anpassung (3D-/Haptic Touch) für eine optimale Nutzung.
- ANTI-SCHOCK CASE SCHUTZ | Das stabile Cover besitzt mit Luft gepolsterte Ecken und federt Stöße optimal ab [Air Cushion]. Top-Material aus leichtem TPU - Kratzfest, Anti-Fingerabdruck, Staubschutz und perfekter Grip.
- PREMIUM RAUCHGLAS LOOK IM FROSTED DESIGN | Stilvolles transparentes Case im stylischen Frost Look. Die robuste Schutzhülle in edler Matt-Optik sorgt mit einem leicht erhöhten Rand für Anti-Kratzer Displayschutz.
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit Apple iPhone 14 Pro. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, i phone ip-14 ip-14pro i-fon qi ultra-slim rutschfest stoßfest durchsichtig handyhülle durchscheinend klar case cover dünn handy-tasche etui bumper backcover displayschutz skin backcase hybrid schutzfolie display-folie tempered glass glasfolie, Semi-Transparente Hülle, MagSafe Funktion, 2x Schutzglas, Mattiert |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |