| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-56106 Herst.-Nr.: 56106 EAN/GTIN: 4058906141606 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA Set [3-in-1] MagPower Liquid Silikon-Cover kompatibel mit iPhone 14 Pro Hülle [kompatibel mit MagSafe] & 2x Schutz-Glas, Kabellos Laden Easy Clean Funktion, Anti-Kratzer Matt Mit der smarten Liquid Silikon Schutzhülle von NALIA ist dein Smartphone perfekt geschützt und Verschmutzungen gehören der Vergangenheit an! Das Slim-Cover mit leichter Randerhöhung und mattem Finish ist stoßfest und bietet einen minimal erhöhten Rand für optimalen Displayschutz. Durch die Aussparungen am Rahmen hast du immer besten Zugang und Bedienbarkeit der Kamera, Anschlüsse und Tasten. MAGPOWER Funktion: Ermöglicht dir das schnelle und kabellose Aufladen deines Smartphones durch das Schutz-Case und bietet festen Halt für dein Ladegerät - Wireless Charge kompatibel. SMART LIQUID SILICONE: Reinige die Außenhülle ganz einfach mit einem feuchten Tuch und jeder Dreck verschwindet mit nur einem Wisch! Die innovative Flüssigsilikon-Oberfläche verhindert Fingerabdrücke und schützt dein Gerät effektiv vor Schmutz, Kratzern, Flüssigkeiten und Staub. Inklusive: 2x NALIA Display Schutzglas, um Kratzer und Displayschäden zu verhindern. Stelle bei Bedarf die Touch-Anpassung (3D-/Haptic Touch) für eine optimale Nutzung ein. Kompatibel mit: iPhone 14 Pro Im Lieferumfang enthalten: 1 x NALIA MagPower Liquid Silikon Handyhülle kompatibel mit iPhone 14 Pro 2x NALIA Display Schutzglas
- MAGPOWER MAGNET-HÜLLE | Starke Magnetwirkung. Kompatibel mit MagSafe Funktion zum schnellen, kabellosen Aufladen Deines Telefons durch die Handy-Schale. Fester Halt für Dein Wireless-Ladegerät.
- DISPLAY-SCHUTZGLAS [2-MAL] | Schütze dein Display vor Kratzern, Staub und Flüssigkeiten. Das durchsichtige Hartglas ist leicht anzubringen und bietet dir ein Original-Touch-Gefühl. Inklusive Installations-Zubehör. Verwende Touch-Anpassung (3D-/Haptic Touch) für eine optimale Nutzung.
- CLEVERES LIQUID SILIKON COVER | Das smarte Material des Cases verhindert Fingerabdrücke und schützt dein Smartphone effektiv vor Schmutz, Wasser und Staub. Die Oberfläche aus flüssigem Silikon ist beständig, vergilbungsfrei und schock-absorbierend.
- TOP-RESISTENZ GEGEN SCHMUTZ - EASY CLEAN FUNKTION - LOTUSEFFEKT | Verschmutzungen sind einfach mit einem feuchten Tuch zu entfernen. Reinige das Backcover durch simples Wischen. Dreck auf der Außenhülle gehört der Vergangenheit an!
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit Apple iPhone 14 Pro. Zum Lieferumfang gehören das Case & 2 Schutzgläser. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle silikon, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 14 pro, i phone ip-14 ip-14pro i-fon qi ohne kabel tempered-glass panzer-folie screen protector full cover handy-hülle dünn ultra-slim display-schutz handy-tasche bumper backcase etui silikonhülle silicone bildschirm anti-fingerabdruck hardcase flüssig, Liquid Silikon Hülle, MagSafe Funktion, 2x Schutzglas, Anti-Schmutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |