| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-56140 Herst.-Nr.: 56140 EAN/GTIN: 4058906142726 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA Set [3-in-1] kompatibel mit Samsung Galaxy S23 Hülle, [1x Glitzerhülle & 2x Displayschutz] Glänzende Glitzer Hybrid Schutzhülle Verstärkte Silikon Handyhülle, Glitter Strass Case Mit diesem Zusammenspiel aus solider Handyhülle und kratzfestem Displayschutzglas erhältst Du den optimalen Full-Body Schutz für Dein Smartphone! Dabei lässt diese traumhafte Glitzerhülle Dein Telefon wie einen Diamanten funkeln. Das Cover kombiniert hochwertiges TPU Silikon mit einer widerstandsfähigen Glitzerfolie und einem innenliegenden dünnen Hardcase. Diese Materialien sind besonders robust, stabil und widerstandsfähig. Das Case verleiht Deinem Handy idealen Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Fremdeinwirkungen wie z.B. Stöße. Der Bildschirm erhält ein widerstandsfähiges Full-Cover Schutzglas mit Härtegrad 9H, welches die Funktionsfähigkeit des Displays nicht beeinträchtigt und kompatibel mit dem Fingerabdrucksensor Deines Telefons ist (Tipp: passe bei Bedarf die Berührungsempfindlichkeit in den Smartphone - Einstellungen an). So werden mögliche Verschmutzungen auf ein Minimum reduziert und die Entstehung von Kratzern verhindert. Das Set enthält zudem optimales Installationswerkzeug zum problemlosen Anbringen der Schutzgläser. Passgenaue Aussparungen für sämtliche Anschlüsse und Bedienungselemente gewährleisten weiterhin die uneingeschränkte Nutzung Deines Smartphones, einschließlich dessen Wireless-Charging-Funktion (kabelloses Laden). Kompatibel mit: Samsung Galaxy S23 Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA [3-in-1] Set kompatibel mit Samsung Galaxy S23 (Set enthält 1x Glitzer Schutzhülle, 2x Display-Schutzglas mit Installationswerkzeug) - ALL INKLUSIVE SET & KOMPATIBILITÄT | Passend zu dieser Glitzerhülle erhältst Du zwei kratzfeste Full-Cover Display-Schutzgläser (inkl. Installations- und Reinigungszubehör). Das Set ist kompatibel mit Samsung Galaxy S23. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
- NUTZUNG VON FINGERABDRUCKSENSOR & TOUCH SCREEN | Der Bildschirmschutz ermöglicht die problemlose Nutzung des Displays und des Fingerprint Scanners Deines Handys. Erhöhe bei Bedarf einfach die Berührungsempfindlichkeit in den Telefon - Einstellungen.
- FUNKELNDER AUFTRITT | Unzählige Glitzer-Pailletten des Schutzcovers lassen Dein Smartphone wie einen Diamanten erstrahlen und verleihen ihm ein glamouröses Aussehen.
- QUALITATIV HOCHWERTIGES MATERIAL | Das verstärkte TPU Silikon der Handyhülle ist besonders robust und stoßfest, die Glitzerfolie widerstandsfähig und die innenliegende Hartschale stabil. Der Screen Protector besteht aus gehärtetem Glas.
- IDEALER RUNDUMSCHUTZ | Dein Handy erhält einen optimalen Full-Body Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und äußeren Fremdeinwirkungen wie z.B. Stößen. Die uneingeschränkte Nutzung sämtlicher Funktionen ist dank passgenauem Zuschnitt weiterhin gewährleistet (inkl. wireless charging).
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Schutzglas, Samsung Smartphone Schutzhülle, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, samsung-s23 galaxys23 s-23 galaxi duos qi kabellos cover diamant kristall pailletten sparkle bling diamond etui bumper dünn slim stoßfest kratzfest robust silikonhülle 360-grad komplett-schutz vorne hinten display-schutzglas glas-folie backcover, Glitzer Silikon Hülle, 2x Displayschutz, Innen Verstärkt, Stoßfest |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |