| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-56158 Herst.-Nr.: 56158 EAN/GTIN: 4058906142870 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA Set [5-in-1] kompatibel mit Samsung Galaxy S23 Hülle, [1x Ringhülle & 2x Displayschutz & 2x Kameraschutz] Military-Style Case Extrem Schützend Robust, 360° Ring für Standfunktion Mit dieser Kombination aus extrem robuster Handyhülle, kratzfestem Displayschutzglas und vollflächiger Kamera-Abdeckung erhältst Du den perfekten Full-Body Schutz für Dein Smartphone! Die Material-Kombination aus hartem Kunststoff und weichem Silikon sorgt dafür, dass die Hülle besonders stabil und stoßfest ist. Die eingebaute Ring-Halterung ist um 360° Grad drehbar, somit kann das Handycover als Kickstand beim Schauen von Videos, beim Lesen oder Telefonieren genutzt werden. Zudem kann der Ring auch als Fingerhalterung verwendet werden, wodurch Du Dein Telefon problemlos und sicher mit nur einer Hand bedienen kannst. Die Platte in der Mitte des Cases ist mit allen magnetischen KFZ-Halterungen kompatibel, so lässt sich Dein Handy einfach und ohne aufwendige Installation in Deinem Auto platzieren. Der Bildschirm erhält ein widerstandsfähiges Full-Cover Schutzglas mit Härtegrad 9H, welches die Funktionsfähigkeit des Displays nicht beeinträchtigt und kompatibel mit dem Fingerabdrucksensor Deines Telefons ist (Tipp: passe bei Bedarf die Berührungsempfindlichkeit in den Smartphone - Einstellungen an). Der Kameraschutz besteht ebenfalls aus gehärtetem Glas und deckt die einzelnen Kameralinsen sowie deren Zwischenräume komplett ab. So werden mögliche Verschmutzungen auf ein Minimum reduziert und die Entstehung von Kratzern verhindert. Das Set enthält zudem optimales Installationswerkzeug zum problemlosen Anbringen der Schutzgläser. Passgenaue Aussparungen für sämtliche Anschlüsse und Bedienungselemente gewährleisten weiterhin die uneingeschränkte Nutzung Deines Smartphones. Kompatibel mit: Samsung Galaxy S23 Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA [5-in-1] Set kompatibel mit Samsung Galaxy S23 (Set enthält 1x Schutzhülle mit Ring, 2x Display-Schutzglas, 2x Kameraschutz mit Installationswerkzeug) - ALL INKLUSIVE SET & KOMPATIBILITÄT | Passend zu dieser Schutzhülle erhältst Du je zwei kratzfeste Full-Cover Display-Schutzgläser sowie Kameraschutz-Gläser (inkl. Installations- und Reinigungszubehör). Das Set ist kompatibel mit Samsung Galaxy S23. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
- NUTZUNG VON FINGERABDRUCKSENSOR & TOUCH SCREEN | Der Bildschirmschutz ermöglicht die problemlose Nutzung des Displays und des Fingerprint Scanners Deines Handys. Erhöhe bei Bedarf einfach die Berührungsempfindlichkeit in den Telefon - Einstellungen.
- 360° DREHBARER RING FÜR STANDFUNKTION & KFZ-HALTERUNG | Die 360 Grad Finger-Halterung gewährleistet einen sicheren Griff Deines Daumens bei Einhand-Bedienung. Verwende den Ring als Aufsteller zum entspannten Lesen, Telefonieren oder Video schauen. Die im Case integrierte Platte ist mit allen magnetischen KFZ-Halterungen kompatibel und kann problemlos angebracht werden.
- QUALITATIV HOCHWERTIGES MATERIAL | Die Kombination aus hartem Kunststoff und weichem Silikon lässt das Backcover besonders robust, stabil und langlebig werden. Der Screen Protector sowie die Schutzabdeckung für die Hauptkamera bestehen aus gehärtetem Glas.
- IDEALER RUNDUMSCHUTZ | Dein Handy erhält einen optimalen Full-Body Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und äußeren Fremdeinwirkungen wie z.B. Stößen. Die uneingeschränkte Nutzung sämtlicher Funktionen ist dank passgenauem Zuschnitt weiterhin gewährleistet.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, samsung-s23 galaxys23 s-23 galaxi duos handyhülle schutzhülle cover hardcase silikon bumper hardcover outdoor stoßfest kratzfest 360-grad finger-halter kfz-halterung kickstand militär panzer-hülle display-schutzglas glas-folie kamera-glas etui, Military-Style Ring Hülle, 2x Display- & Kameraschutz, Extrem Robust |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |