| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-56248 Herst.-Nr.: 56248 EAN/GTIN: 4058906143587 |
| |
|
| | |
| NALIA Klare 360° Hybrid Schutzhülle kompatibel mit Samsung Galaxy S23 Ultra Hülle, Transparent Anti-Gelb, Harte Rückseite & Display-Folie & Aufprall-Schutz Silikon-Rahmen Schwarz, Rundum-Schutz Cover Verleihe Deinem Smartphone maximalen Rundumschutz, ohne dabei auf perfekte Sicht zu verzichten! Ohne störende Pünktchen (Micro-Dots) lässt das transparente Front- sowie Backcover Dein Handy klar durchscheinen. Die bei der Herstellung angewandte neuste Nano-Technologie verhindert ein schnelles Vergilben des Cases, so dass die einwandfreie Sicht erhalten bleibt. Das 360-Grad Etui besteht rückseitig aus äußerst widerstandsfähigem Acryl-Material, einer verstärkten Folie für die Front und einem mattierten rutschfesten TPU-Silikon-Rahmen. Diese flexible Umrandung weist eine dreilagige Schichtung auf, die den Aufprallschock absorbiert: der innere Kern wirkt wie ein Stoßdämpfer, der von einer Anti-Schock-Struktur-Lage umgeben und mit einer rutschfesten Abdeckung ummantelt wird. Zudem sind sämtliche Buttons für die Funktionstasten direkt in den Rahmen eingearbeitet, so dass dort weder Schmutz noch Staub eindringen kann. Die Kamera wird zusätzlich mittels einer erhöhten Umrandung sowie partiellen Abdeckung verstärkt vor Verschmutzungen und Kratzern geschützt. Passgenaue Aussparungen für sämtliche Anschlüsse und Bedienungselemente gewährleisten weiterhin die uneingeschränkte Nutzung Deines Telefons. Kompatibel mit: Samsung Galaxy S23 Ultra Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Transparente 360° Schutzhülle mit Farb-Rahmen kompatibel mit Samsung Galaxy S23 Ultra - MAXIMALER RUNDUMSCHUTZ | Das 360-Grad Etui bietet Deinem Smartphone mit einem stabilen Acryl-Backcover kratzfesten Schutz für die Rückseite, robusten Schutz für das Display mittels einer verstärkten Folie und stoßfesten Schutz für sämtliche Ecken und Kanten durch einen flexiblen TPU-Silikon-Rahmen.
- KRISTALL-KLAR & VERGILBUNGSFREI | Ohne störende Pünktchen (Micro-Dots) lassen Back- und Frontcover Dein Handy klar durchscheinen. Neuste Nano-Technologie verhindert ein schnelles Vergilben des Cases, so dass die einwandfreie Sicht erhalten bleibt.
- ANTI-SCHOCK & STAUBSCHUTZ | Der mattierte Silikonrahmen mit dreilagiger Schichtung absorbiert den Aufprallschock: der innere Kern wirkt wie ein Stoßdämpfer, der von einer Anti-Schock-Lage umgeben und mit einer rutschfesten Abdeckung ummantelt wird. Direkt in den Rahmen eingelassene Funktionsbuttons verhindern zusätzlich das Eindringen von Schmutz und Staub.
- HOHER KAMERASCHUTZ | Die erhöhte Umrandung der Kamera und deren partielle Abdeckung schützen diese verstärkt vor Verschmutzungen und Kratzern.
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit Samsung Galaxy S23 Ultra. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, samsung-s23ultra galaxys23ultra s-23ultra galaxi duos qi kabellos handyhülle 360-grad etui full-body case handy-tasche durchsichtig kristall-klar super-klar rutschfest komplett-schutz dünn bumper slim hardcase hardcover displayschutz displayhülle, Klare 360 Grad Hülle, Rundumschutz, Hybrid Case, Schutzrahmen Matt |
| | |
| |