Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flip-Case für Samsung Galaxy S23 Echt Leder Handy Hülle 360 Grad Etui RFID Safe Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flip-Case für Samsung Galaxy S23 Echt Leder Handy Hülle 360 Grad Etui RFID Safe Schwarz
Flip-Case für Samsung Galaxy S23 Echt Leder Handy Hülle 360 Grad Etui RFID Safe Schwarz
Flip-Case für Samsung Galaxy S23 Echt Leder Handy Hülle 360 Grad Etui RFID Safe Schwarz
Flip-Case für Samsung Galaxy S23 Echt Leder Handy Hülle 360 Grad Etui RFID Safe Schwarz
Flip-Case für Samsung Galaxy S23 Echt Leder Handy Hülle 360 Grad Etui RFID Safe Schwarz
Flip-Case für Samsung Galaxy S23 Echt Leder Handy Hülle 360 Grad Etui RFID Safe Schwarz
Flip-Case für Samsung Galaxy S23 Echt Leder Handy Hülle 360 Grad Etui RFID Safe Schwarz
Artikel-Nr.:
     6208-56293
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     56293
EAN/GTIN:
     4058906041715
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

NALIA Echt-Leder Flip-Case kompatibel mit Samsung Galaxy S23 Hülle, 360 Grad Bookcase, RFID-Schutz, Klapphülle mit Kartenfächern und Magnetverschluss, Handyhülle mit Standfunktion

Dieses handgefertigte Leder-Case bietet Deinem Smartphone optimalen Schutz und beeindruckende Eleganz!

In Handarbeit wurde dieses modische Flipcase aus 100% echtem Rindsleder gefertigt. Leder gilt als robustes und beständiges Material mit einer langen Lebensdauer. Die weiche und geschmeidige Oberfläche macht die Handhabung besonders angenehm.

Das Flip-Etui verleiht Deinem Handy einen stabilen Rundumschutz für die Vorder- und Rückseite. Die innenliegende Schale aus widerstandsfähigem TPU-Silikon-Material passt sich perfekt an den Handy an und besitzt stoßabsorbierende Eigenschaften. Eingebettet in weiche Mikrofaser schützt sie zudem Dein Telefon vor sämtlichen Kratzern.

Gleichzeitig kannst du das Flipcase auch als Brieftasche nutzen. Im Frontcover sind drei Steckplätze für Deine wichtigsten Karten und Ausweise eingelassen. Die in das Material eingearbeitete RFID-Blocker-Folie verhindert zuverlässig das Auslesen der Kartendaten und schützt Dich so vor Datendiebstahl.

Zudem bietet dir das Flipcover eine Aufstellfunktion. Nutze diese, um Deine Arme zu entlasten und entspannt zu Video-telefonieren, lesen oder Filme schauen.

Der sichere Verschluss der Schutzhülle ist dank integrierter Magnetplättchen möglich.


Kompatibel mit:
Samsung Galaxy S23

Im Lieferumfang enthalten:
1x NALIA Leder Flipcase kompatibel mit Samsung Galaxy S23

  • 100% ECHTES LEDER & HANDMADE | Hervorragende Qualität zeichnet dieses in Handarbeit gefertigte Flipcase aus – hochwertig verarbeitet gilt Rindsleder als robustes und beständiges Material und weist dank seiner Geschmeidigkeit eine äußerst angenehme Haptik auf.
  • KARTENFÄCHER & RFID-SCHUTZ | Drei integrierte Kartensteckplätze bieten Stauraum für Deine wichtigsten Karten und Ausweise. Dabei verhindert die in das Material eingearbeitete RFID-Blocker-Folie zuverlässig das Auslesen Deiner persönlichen Kartendaten und schützt so effektiv vor Datendiebstahl.
  • MAGNETVERSCHLUSS & AUFSTELLFUNKTION | Durch die im Cover integrierten Magnetplättchen lässt sich dieses sicher öffnen und verschließen. Dank der praktischen Kickstand-Funktion kannst Du Dein Handy hinstellen und so entspannt telefonieren, lesen oder Videos schauen.
  • ROBUSTER RUNDUMSCHUTZ | Das Etui bietet Deinem Smartphone optimalen Schutz für die Vorder- sowie Rückseite. Die innenliegende Schale besteht aus stoßabsorbierendem TPU-Silikon-Material und ist perfekt an Dein Handy angepasst.
  • KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit Samsung Galaxy S23. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, samsung-s23 galaxys23 s-23 galaxi duos qi kabellos ultra-slim vorne hinten ohne kabel schutzhülle handy-tasche echtes rindsleder phone rundum full-body full-cover flipcover klappcover klappbar natur echtleder bookcover handgefertigt stoßfest grip, Echt Leder Flip Case Hülle, Magnetverschluss, Premium Leather Case
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.