| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-56295 Herst.-Nr.: 56295 EAN/GTIN: 4058906047885 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA Echt-Leder Flip-Case kompatibel mit Samsung Galaxy S23 Plus Hülle, 360 Grad Bookcase, RFID-Schutz, Klapphülle mit Kartenfächern und Magnetverschluss, Handyhülle mit Standfunktion Dieses handgefertigte Leder-Case bietet Deinem Smartphone optimalen Schutz und beeindruckende Eleganz! In Handarbeit wurde dieses modische Flipcase aus 100% echtem Rindsleder gefertigt. Leder gilt als robustes und beständiges Material mit einer langen Lebensdauer. Die weiche und geschmeidige Oberfläche macht die Handhabung besonders angenehm. Das Flip-Etui verleiht Deinem Handy einen stabilen Rundumschutz für die Vorder- und Rückseite. Die innenliegende Schale aus widerstandsfähigem TPU-Silikon-Material passt sich perfekt an den Handy an und besitzt stoßabsorbierende Eigenschaften. Eingebettet in weiche Mikrofaser schützt sie zudem Dein Telefon vor sämtlichen Kratzern. Gleichzeitig kannst du das Flipcase auch als Brieftasche nutzen. Im Frontcover sind drei Steckplätze für Deine wichtigsten Karten und Ausweise eingelassen. Die in das Material eingearbeitete RFID-Blocker-Folie verhindert zuverlässig das Auslesen der Kartendaten und schützt Dich so vor Datendiebstahl. Zudem bietet dir das Flipcover eine Aufstellfunktion. Nutze diese, um Deine Arme zu entlasten und entspannt zu Video-telefonieren, lesen oder Filme schauen. Der sichere Verschluss der Schutzhülle ist dank integrierter Magnetplättchen möglich. Kompatibel mit: Samsung Galaxy S23 Plus Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Leder Flipcase kompatibel mit Samsung Galaxy S23 Plus
- 100% ECHTES LEDER & HANDMADE | Hervorragende Qualität zeichnet dieses in Handarbeit gefertigte Flipcase aus – hochwertig verarbeitet gilt Rindsleder als robustes und beständiges Material und weist dank seiner Geschmeidigkeit eine äußerst angenehme Haptik auf.
- KARTENFÄCHER & RFID-SCHUTZ | Drei integrierte Kartensteckplätze bieten Stauraum für Deine wichtigsten Karten und Ausweise. Dabei verhindert die in das Material eingearbeitete RFID-Blocker-Folie zuverlässig das Auslesen Deiner persönlichen Kartendaten und schützt so effektiv vor Datendiebstahl.
- MAGNETVERSCHLUSS & AUFSTELLFUNKTION | Durch die im Cover integrierten Magnetplättchen lässt sich dieses sicher öffnen und verschließen. Dank der praktischen Kickstand-Funktion kannst Du Dein Handy hinstellen und so entspannt telefonieren, lesen oder Videos schauen.
- ROBUSTER RUNDUMSCHUTZ | Das Etui bietet Deinem Smartphone optimalen Schutz für die Vorder- sowie Rückseite. Die innenliegende Schale besteht aus stoßabsorbierendem TPU-Silikon-Material und ist perfekt an Dein Handy angepasst.
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit Samsung Galaxy S23 Plus. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, samsung-s23plus galaxys23plus s-23+plus galaxi duos qi kabellos ultra-slim vorne hinten ohne kabel schutzhülle handy-tasche echtes rindsleder phone rundum full-body full-cover flipcover klappcover klappbar natur echtleder bookcover stoßfest grip, Echt Leder Flip Case Hülle, Magnetverschluss, Premium Leather Case |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |