Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8m Hunde Leine · bis 50 kg · Ausziehbare Rollleine · Reflektierender Nylon Gurt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8m Hunde Leine · bis 50 kg · Ausziehbare Rollleine · Reflektierender Nylon Gurt
8m Hunde Leine · bis 50 kg · Ausziehbare Rollleine · Reflektierender Nylon Gurt
8m Hunde Leine · bis 50 kg · Ausziehbare Rollleine · Reflektierender Nylon Gurt
8m Hunde Leine · bis 50 kg · Ausziehbare Rollleine · Reflektierender Nylon Gurt
8m Hunde Leine · bis 50 kg · Ausziehbare Rollleine · Reflektierender Nylon Gurt
8m Hunde Leine · bis 50 kg · Ausziehbare Rollleine · Reflektierender Nylon Gurt
8m Hunde Leine · bis 50 kg · Ausziehbare Rollleine · Reflektierender Nylon Gurt
Artikel-Nr.:
     6208-56305
Hersteller:
     bluzelle
Herst.-Nr.:
     56305
EAN/GTIN:
     4058906048059
Suchbegriffe:
Hundebrustriemen
Hundegeschirr
hundegeschirr

Die flexible Reflektor Hundeleine für kleine & große Hunde bis 50kg (Größe L) von BLUZELLE bietet dir & deinem Vierbeiner mit einer Länge von 8m genügend Bewegungsfreiheit bei eurem täglichen Spaziergang.

Komfortable Einhand-Bedienung:
Der ergonomische & gummierte Hand-Griff dieser ausziehbaren Rollleine sorgt für angenehmen Halt beim Gassi gehen. Mit der Bremse kannst du per Knopfdruck die Länge des Bands stufenlos einstellen und es bei Bedarf einziehen oder einrasten lassen. Der Rollmechanismus lässt das Band aus strapazierfähigem Nylon leichtgängig wieder auf die Rolle laufen und verhindert so ein Durchhängen, Verdrehen oder Verheddern des Gurts.

Besonders praktisch:

Mit dem 360° Karabinerhaken aus Metall kannst du die Leine ganz einfach mit dem Halsband oder Hundegeschirr deines Hundes verbinden, ohne die Leine wechseln zu müssen. So hast du die Flexibilität, je nach Bedarf zwischen Halsband und Geschirr zu wechseln.

Neon Gelber Reflektor-Gurt:
Dank des leuchtend gelben Reflektor-Bands sind Du und dein Hund auch abends bei schlechten Lichtverhältnissen gut sichtbar und dadurch auch perfekt für einen entspannten Nachtspaziergang gewappnet.

Im Lieferumfang enthalten:
1x BLUZELLE Hundeleine (8m)

  • LEUCHTENDER REFLEKTOR GURT | 8m lange Leine zum Ausziehen. Sei auch in der Nacht gut sichtbar! Signalfarbe in leuchtendem Neon-Gelb. Reflektierend für optimale Sichtbarkeit beim Abendspaziergang im Dunkeln.
  • STARKES MATERIAL | Roll-Leine aus strapazierfähigem Nylon. Für kleine & große Hunde bis 50kg (Größe L). Bissfest & flexibel. Große Bewegungsfreiheit für deinen Hund.
  • ERGONOMISCHER GRIFF | Einhändig bedienbar mit Stop Bremstaste für stufenloses Feststellen der Leinen-Länge per Knopfdruck. Rutschfeste Gummierung für ein angenehmes Tragegefühl.
  • EINFACH ZU BEFESTIGEN | Mit 360 Grad Karabiner-Haken aus Metall für sicheren Halt und einfacher Befestigung am Halsband oder Hunde-Geschirr.
  • SMARTER 360° ROLLMECHANISMUS | Kein Durchhängen, Verdrehen oder Verheddern des Gurts beim Gassi-Gehen. Beim Einziehen des Bands springt es in seine Form auf die Rolle zurück.
Weitere Suchbegriffe: auto fahrrad dog leash hausleine soft joggen doppelleine schleppleine ruckdämpfer klein groß lederleine hund langlaufleine trainingsleine umhängen kurze lange seil ausziehbar einziehbar führleine hundespielzeug bungee hundehalsband kurzführer, Hundeleine für Hunde bis 50kg - 8m Rolleine mit Reflektor Gurt & Haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.