| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-56537 Herst.-Nr.: 56537 EAN/GTIN: 4058906144584 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BLUZELLE Hundebett für kleine Hunde & Katzen, 60cm Hundekissen Rund Donut Kissen Hundekorb Plüsch, Katzenbett Flauschig Katzenkissen Waschbar Rutschfest Weich Suchst du das ideale Tierbett für dein Haustier? Das runde Donut Tierbett von Bluzelle bietet ultimativen Komfort! Unser Hundebett/Katzenbett vereint Donut-Kissen, Korb und Matratze für den besten Schlaf deines Haustiers. Kuscheliger Schlafgenuss: Das flauschige Kunstfell-Außenmaterial verspricht Gemütlichkeit und Wärme. Zudem ist der Bezug des Bettes abnehmbar, waschbar & waschmaschinenfest, um eine hygienische Umgebung für Dein Haustier zu schaffen. Ergonomisches Desgin: Durch den sanft erhöhten und gepolsterten Rand erhält dein Haustier den perfekten Platz, um seinen Kopf bequem abzulegen und sich erholsamen Schlaf zu gönnen. Rutschfeste Unterseite: Die Unterseite des Bettes ist mit einem rutschfesten Material ausgestattet, um zu verhindern, dass es auf glatten Oberflächen verrutscht. Passend für deinen Liebling: Wähle verschiedene Größen und Farben für Tiere jeder Größe und Persönlichkeit. Bestimme die passende Größe, indem du dein Haustier von der Schnauze bis zum Hinterteil misst und etwa 20 cm hinzufügst. Im Lieferumfang enthalten: 1x BLUZELLE Rundes Tierbett - Donut - Größe XS (Ø 60 cm) - PFLEGELEICHT & HYGIENISCH | Das herausnehmbare Kissen und der waschbare Bezug ermöglichen eine einfache Reinigung (Maschinenwäsche).
- RUTSCHFEST & GEMÜTLICH | Dank der Noppen auf der Unterseite bleibt das Bett sicher an Ort und Stelle, während das kuschelige, vegane Plüsch-Kunstfell maximalen Komfort bietet.
- PASSENDE GRÖßEN & FARBEN | Größe XS, passend für kleine Hunde und Katzen. Durchmesser: Ø 60 cm Höhe: 17 cm.
- ERGONOMISCHES DESIGN | Der leicht erhöhte und gepolsterte Rand bietet deinem Hund die ideale Ablagemöglichkeit für seinen Kopf, für maximale Gemütlichkeit und erholsamen Schlaf.
- RESISTENTE PERFORMANCE | Qualitative Nähte und strapazierfähiges Material sorgen für Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer und Bisse.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Katzen-Bett, Katzenbett, Hunde-Kissen, Hundekissen, Katzen-Kissen, Katzenkissen, Hunde-Korb, Hunde-Körbchen, Hundekorb, Hundekörbchen, Katzen-Korb, Katzen-Körbchen, Katzenkorb, Katzenkörbchen, Kissen, bluzelle hundebett, hunde korb, kissen blau, hund katze dog bed cat cave kissen mittelgroße grosse hunde xxl katzenkorb höhle katzenhöhle hundedecke französische bulldogge chihuahua bissfest ergonomisch haustier-bett tierbett katzen-körbchen hundematte schlafplatz zubehör kunstfell vegan, für Kleine Hunde, Rund Waschbar Plüsch Kissen Tier Bett |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |