| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-56642 Herst.-Nr.: 56642 EAN/GTIN: 4058906144973 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BLUZELLE Orthopädisches Hundebett für Grosse Hunde, 100cm Donut Kissen Waschbar Memory Foam Rund, Hundekorb Hundekissen Flauschig Plüsch Kunstfell Weich Suchst du das perfekte Tierbett für deinen Hund? Das runde Donut Hundebett mit Memory Foam von Bluzelle bietet ultimativen Komfort! Unser orthopädisches Hundebett vereint Donut-Kissen, Korb und Matratze für den besten Schlaf deines Haustiers. Kuscheliger Schlafkomfort: Das flauschige Kunstfell-Außenmaterial verspricht Gemütlichkeit und Wärme. Zudem ist das Innenfutter herausnehmbar und der Bezug des Bettes waschbar & waschmaschinenfest, um eine hygienische Umgebung für Deinen Hund zu schaffen. Memory Foam – orthopädischer Schaumstoff: Die Memory Foam Füllung bietet optimale Unterstützung. Der orthopädische Schaumstoff passt sich der Körperform an, reduziert Druck auf Gelenke und Muskeln, lindert Schmerzen und bietet Entspannung. Durch den sanft erhöhten und gepolsterten Rand erhält dein Hund den perfekten Platz, um seinen Kopf bequem abzulegen und sich erholsamen Schlaf zu gönnen. Rutschfeste Unterseite: Die Unterseite des Bettes ist mit einem rutschfesten Material ausgestattet, um zu verhindern, dass es auf glatten Oberflächen verrutscht. Passend für deinen Liebling: Wähle verschiedene Größen und Farben für Hunde jeder Größe und Persönlichkeit. Bestimme die passende Größe, indem du deinen Hund von der Schnauze bis zum Hinterteil misst und etwa 20 cm hinzufügst. Im Lieferumfang enthalten: 1x BLUZELLE Rundes Hundebett orthopädisch - Donut - Größe L (Ø 100 cm) - GESUNDHEITSSCHAUM FÜR TIERE | Das Memory Foam Kissen aus viskoelastischem Schaumstoff stützt Gelenke & sorgt für optimalen Komfort & Entspannung für deinen Liebling.
- PFLEGELEICHT & HYGIENISCH | Das herausnehmbare Kissen und der waschbare Bezug ermöglichen eine einfache Reinigung (Maschinenwäsche).
- RUTSCHFEST & GEMÜTLICH | Dank der Noppen auf der Unterseite bleibt das Bett sicher an Ort und Stelle, während das kuschelige, vegane Plüsch-Kunstfell maximalen Komfort bietet.
- PASSENDE GRÖßEN & FARBEN | Größe L, passend für große Hunde. Durchmesser: Ø 100 cm Höhe: 23 cm.
- ERGONOMISCHES DESIGN | Der leicht erhöhte und gepolsterte Rand bietet deinem Hund die ideale Ablagemöglichkeit für seinen Kopf, für maximale Gemütlichkeit und erholsamen Schlaf.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Katzen-Bett, Katzenbett, Hunde-Kissen, Hundekissen, Katzen-Kissen, Katzenkissen, Hunde-Korb, Hunde-Körbchen, Hundekorb, Hundekörbchen, Katzen-Korb, Katzen-Körbchen, Katzenkorb, Katzenkörbchen, Kissen, bluzelle hundebett, hunde korb, kissen grau, dog bed mittelgroße große hunde kleine hunde xxl französische bulldogge hundedecke chihuahua hundesofa sofa bodenkissen ergonomisch bissfest haustier-bett hundematratze hundekörbchen hunde-zubehör kuschelkissen plüschbett hundematte rutschfest, Memory Foam, Rund Donut, Waschbar Plüsch Bezug, Hunde Katzen Kissen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |