| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-56671 Herst.-Nr.: 56671 EAN/GTIN: 4058906145451 |
| |
|
| | |
| BLUZELLE Hundebett für mittelgroße Hunde, Hundekorb Hundesofa Hundekissen Hundecouch Tierbett, Waschbar Rutschfest Herausnehmbares Kissen Bequem Flauschig Plüsch Teddy-Fell, Größe M Lass dich vom Bluzelle Komfort überzeugen! Unser Hundebett bietet deinem pelzigen Liebling himmlische Ruhe und Gemütlichkeit. Hergestellt aus hochwertigem Kunstleinen und kuscheligem Teddyfell, umhüllt es deinen Hund sanft. Die atmungsaktive Füllung aus Soft PP-Watte sorgt für optimalen Komfort und ein angenehmes Schlafklima. Ein weich gepolsterter und formfester Rand ermöglicht es deinem Hund den Kopf bequem abzulegen und lädt zum gemütlichen Einkuscheln ein. Dieses Hundesofa ist nicht nur ein Schlafplatz, sondern auch ein Ort zum Träumen und Entspannen und ist natürlich auch für Katzen geeignet. Gönn deinem Haustier nur das Beste - mit Qualität von Bluzelle! Einfache Reinigung – Waschbar mit Maschinenwäsche: Wasche das Hundebett und das herausnehmbare Hundekissen pflegeleicht bei 30° Grad in der Waschmaschine. Anti-Rutsch Boden: Die rutschfeste Struktur mit Gummi Noppen auf der Unterseite des Betts verhindert ein Verrutschen auf glatten Oberflächen. Im Lieferumfang enthalten: 1x Bluzelle Hundebett, Größe M
- PASSENDE GRÖßEN & FARBEN | Größe M, passend für mittelgroße Hunde. Maße: 60x50x20 cm
- ATMUNGSAKTIVER KOMFORT | Die weiche Polsterung aus Soft PP-Watte in Kombination mit dem herausnehmbaren Kissen sorgt für angenehmen Schlaf bei deinem Haustier.
- WASCHBAR & PFLEGELEICHT | Reinige das Hundebett bei 30° Grad in der Waschmaschine - Maschinenwäsche kompatibel.
- KUSCHELIGES MATERIAL | Ein hochwertiger Bezug aus Kunstleinen außen und gemütliches Teddyfell auf der Innenseite des Betts laden zum Einkuscheln ein.
- ANTI-RUTSCH BODEN | Die rutschfeste Struktur mit Gummi Noppen auf der Unterseite des Tierbetts verhindert ein Verrutschen auf glatten Oberflächen.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Katzen-Bett, Katzenbett, Hunde-Kissen, Hundekissen, Katzen-Kissen, Katzenkissen, Hunde-Korb, Hunde-Körbchen, Hundekorb, Hundekörbchen, Katzen-Korb, Katzen-Körbchen, Katzenkorb, Katzenkörbchen, bluzelle hundebett, hunde korb, hund katze katzen dog bed cat cave hundedecke katzenbett französische bulldogge hundesitz auto katzenhöhle kuschelkissen orthopädisch katzenkorb sofaschutz katzenkissen hunde-körbchen hundezubehör hundematte bodenkissen plüsch wasserdicht sofa, mittelgroße Hunde, Waschbar, Hundekorb & Tier-Kissen |
| | |
| |