Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUZELLE Sofaschutz Hundebett Große Hunde, Hundedecke für Couch Sofa Cover Schutz Decke Plüsch Matte Wasserfest Waschbar Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLUZELLE Sofaschutz Hundebett Große Hunde, Hundedecke für Couch Sofa Cover Schutz Decke Plüsch Matte Wasserfest Waschbar Schwarz
BLUZELLE Sofaschutz Hundebett Große Hunde, Hundedecke für Couch Sofa Cover Schutz Decke Plüsch Matte Wasserfest Waschbar Schwarz
BLUZELLE Sofaschutz Hundebett Große Hunde, Hundedecke für Couch Sofa Cover Schutz Decke Plüsch Matte Wasserfest Waschbar Schwarz
BLUZELLE Sofaschutz Hundebett Große Hunde, Hundedecke für Couch Sofa Cover Schutz Decke Plüsch Matte Wasserfest Waschbar Schwarz
BLUZELLE Sofaschutz Hundebett Große Hunde, Hundedecke für Couch Sofa Cover Schutz Decke Plüsch Matte Wasserfest Waschbar Schwarz
BLUZELLE Sofaschutz Hundebett Große Hunde, Hundedecke für Couch Sofa Cover Schutz Decke Plüsch Matte Wasserfest Waschbar Schwarz
BLUZELLE Sofaschutz Hundebett Große Hunde, Hundedecke für Couch Sofa Cover Schutz Decke Plüsch Matte Wasserfest Waschbar Schwarz
Artikel-Nr.:
     6208-56706
Hersteller:
     bluzelle
Herst.-Nr.:
     56706
EAN/GTIN:
     4058906145611
Suchbegriffe:
Haustier-Schlaf-Plätze
Haustierschlafplätze
Hunde-Bett
Hundebett

BLUZELLE Sofaschutz Hundebett für große Hunde, Hundedecke für Couch Sofa Cover, Plüsch-Fell Hundesofa Schutzdecke Hundematte Rutschfest Wasserdicht Waschbar Abnehmbarer Bezug

Suchst du nach exzellentem Komfort für deinen pelzigen Freund und Schutz für deine Möbel?

Unser Hundebett Sofaschutz bietet alles, was du brauchst!

Aus atmungsaktivem Plüsch-Kunstfell gefertigt, verwöhnt es deinen Hund mit traumhaftem Komfort. Die Füllung aus Soft PP-Watte sorgt für optimale Unterstützung, egal ob als Auflage für Couch, Sofa, Bett oder sogar im Auto - sei es auf der Rückbank oder im Kofferraum.

Der Anti-Rutsch-Boden mit Gummi-Noppen Struktur hält das Bett sicher an Ort und Stelle, während der abnehmbare Bezug eine pflegeleichte Reinigung in der Waschmaschine bei 30° Grad ermöglicht (Maschinenwäsche geeignet).

Zusätzlich ist es wasserfest und schützt deine Sitze und Möbel vor Flüssigkeiten und unerwarteten Unfällen.

Der weich gepolsterte Rand bietet deinem Haustier Unterstützung als Nacken- und Kopfstütze für zusätzlichen Schlafkomfort.

Schütze deine Möbel und Polster optimal und biete deinem Liebling einen kuscheligen Schlafplatz mit der Hundebett Sofaauflage von Bluzelle!

Waschbar – abnehmbarer Bezug für 30° Grad Maschinenwäsche

Wasserfeste TPU Schicht – Wasserdichter Schutz für Sofa, Bett und Autositze

Kuscheliger Komfort – Weiches Plüsch-Kunstfell für erholsamen Schlaf, mit Anti-Rutsch Boden

Im Lieferumfang enthalten:
1x Bluzelle Hundebett Sofaschutz Couch-Auflage, Größe L - 80x100x16 cm

  • WASSERFESTE AUFLAGE | Schütze deine Möbel und Sitze vor Flüssigkeiten und unerwarteten Unfällen. Idealer Schutz für Couch, Sofa, Bett, Auto-Rückbank oder Kofferraum.
  • WASCHBARER BEZUG | Pflegeleichte Reinigung in der Waschmaschine bei 30° Grad - Maschinenwäsche geeignet. Abnehmbarer Bezug & herausnehmbares Kissen.
  • ANTI-RUTSCH UNTERSEITE | Die Gummi-Noppen Struktur am Boden verhindert ein Verrutschen des Hundebetts beim Aufsprung deines Hundes.
  • KUSCHELIGER KOMFORT | Der weich gepolsterte Rand dient als Nackenstütze und Kopfstütze, während das atmungsaktive Plüsch-Kunstfell deinem Liebling angenehmen Schlafkomfort bietet.
  • PASSENDE GRÖßE | Hundebett für große Hunde - Größe L, Maße: 80x100x16 cm
Weitere Suchbegriffe: Katzen-Bett, Katzenbett, Hunde-Decke, Hundedecke, Katzen-Decke, Katzendecke, Hunde-Kissen, Hundekissen, Katzen-Kissen, Katzenkissen, Lederbank, Polstergarnitur, Sitzgarnitur, Sofa, bluzelle hundebett, lederbank schwarz, lederbank, hund hunde katze dog bed sofa überzug decke tagesdecke bettüberwurf flauschig sofaschoner couchdecke überwurf-decke auto zubehör körbchen hundekissen hundekorb sofadecke orthopädisch rückbank kofferraumschutz kissen schoner kuscheldecke matte, Wasserdichte Hundematte Couch Möbel Cover Schutzdecke Hundedecke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.