Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glitzer Hülle für iPhone 15 Pro Max Bling Case Klar Silikon Handyhülle Tasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glitzer Hülle für iPhone 15 Pro Max Bling Case Klar Silikon Handyhülle Tasche Schwarz
Glitzer Hülle für iPhone 15 Pro Max Bling Case Klar Silikon Handyhülle Tasche Schwarz
Glitzer Hülle für iPhone 15 Pro Max Bling Case Klar Silikon Handyhülle Tasche Schwarz
Glitzer Hülle für iPhone 15 Pro Max Bling Case Klar Silikon Handyhülle Tasche Schwarz
Glitzer Hülle für iPhone 15 Pro Max Bling Case Klar Silikon Handyhülle Tasche Schwarz
Glitzer Hülle für iPhone 15 Pro Max Bling Case Klar Silikon Handyhülle Tasche Schwarz
Glitzer Hülle für iPhone 15 Pro Max Bling Case Klar Silikon Handyhülle Tasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     6208-56774
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     56774
EAN/GTIN:
     4058906034908
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

NALIA Klare Glitzerhülle kompatibel mit iPhone 15 Pro Max Hülle, Transparent Vergilbungsfrei Integrierte Diamant Pailletten, Glitter Case Silikon Handyhülle Glitzer Schutzhülle

Schillernder Auftritt garantiert!
Hole dir den perfekten Schutz für dein Smartphone mit der transparenten Glitzer Handyhülle von NALIA.
Kombiniere stilvolles Design mit zuverlässigem Schutz und bewahre dein Telefon vor Kratzern, Staub und Stoß-Schäden.

Durchsichtiges Cover:
Das transparente Design dieser Handyhülle ermöglicht es dir, die Schönheit deines Handys voll zur Geltung zu bringen. Genieße einen klaren Blick auf das elegante Design deines Geräts, während du es vor Schäden schützt.

Glitzer Effekt - Ein Hauch von Glamour:
Lass dein Smartphone in neuem Glanz erstrahlen. Mit dem funkelnden Glitter Case wirst du überall zum echten Hingucker und lässt dein Handy wie einen Diamanten scheinen. Die Glitzer-Pailetten wurden mit Nano-Technologie direkt in das durchsichtige Material eingearbeitet, um den Shiny-Look der Hülle lange zu bewahren. Mit dem hochwertigen und robusten TPU-Material gehören Vergilben und Abrieb der Vergangenheit an.

  • Strahlender Glitzer Look
  • Hochwertiges TPU-Material
  • Schutz vor Fingerabdrücken, Schmutz und Kratzern
  • Display- & Kamera-Schutz durch erhöhte Kanten an den Rändern
  • Kabelloses Laden möglich (Wireless Charging)


Kompatibel mit:
Apple iPhone 15 Pro Max

Im Lieferumfang enthalten:
1x NALIA Transparente Glitzer Handyhülle

  • KOMPATIBILITÄT | Kompatibel mit Apple iPhone 15 Pro Max. Unterstützt kabelloses Laden (Wireless Charging). Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
  • GLITZER COVER | Die Nano Glitter Sternchen sind in das Case eingearbeitet & funkeln im Licht. Kein Abrieb mehr! Die Glitzer-Pailletten lassen dein Handy im neuen Glanz erstrahlen!
  • TRANSPARENTE HÜLLE | Das durchsichtige Design lässt die Schönheit deines Smartphones durchschimmern.
  • SCHUTZ FÜR DISPLAY & KAMERA | Der erhöhte Rand der Kameraöffnung schützt die Kamera deines Smartphones vor Kratzern. Durch die erhöhten Rahmen-Kanten kannst du dein Gerät ohne Sorgen mit dem Display auf den Tisch legen.
  • HOCHWERTIGES MATERIAL | Aus stoßfestem & robustem TPU-Silikon. Kein Vergilben, Anti-Fingerabdruck Schutz & eine kratzfeste Oberfläche. Rutschfester Grip. Rahmen mit Fallschutz.
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, i phone ip-15promax i-fon qi kabellos durchsichtig durchscheinend bling cover dünn handy-tasche bumper etui backcover ultra-slim silikonhülle anti-gelb strass glänzend diamond kratzfest soft-case flexibel gummi staubschutz stoßfest rutschfest, Klare Glitzer Hülle, Silikon Transparent, Glitter Cover, Bling Case
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.