| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-56891 Herst.-Nr.: 56891 EAN/GTIN: 4058906146397 |
| |
|
| | |
| NALIA Extrem Dünne Handyhülle kompatibel mit iPhone 15 Hülle, 0,3mm Ultra-Slim Cover Semi-Transparent Anti-Fingerabdruck Leicht Schlank Matt, Halb-Durchsichtiges Hardcase Schutzhülle Hol dir das semi-transparente Ultra-Slim Case von NALIA und genieße die ideale Kombination aus Schutz und Ästhetik für dein Smartphone. Mit nur 0,3mm Stärke bewahrt diese Hülle im minimalistischen Look das schlanke Design deines Handys. Die halbtransparente Rückschale ermöglicht ein sanftes Durchschimmern des Logos und der Originalfarbe, was dem Case eine besondere Note verleiht. Die matte Oberfläche sorgt dafür, dass dein Handy stets rutschfest und sicher in deiner Hand liegt. Trotz seiner schlanken Bauweise bietet dieses Hardcase zuverlässigen Schutz vor Kratzern, Fingerabdrücken und Schmutz. Mit dem geringen Gewicht ist diese Hülle ein wahres Leichtgewicht im Vergleich zu anderen Handy-Covern. Dabei bleibt die uneingeschränkte Bedienbarkeit deines Smartphones, dank passgenauer Aussparungen für Anschlüsse, Tasten, Kameras und Lautsprecher erhalten. Zudem kannst du dein Handy mit einem kompatiblen Wireless-Ladegerät auch durch die Hülle kabellos laden (Wireless Charging kompatibel). Kompatibel mit: iPhone 15 Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Ultra-Slim Handyhülle - KOMPATIBILITÄT | Kompatibel mit Apple iPhone 15. Unterstützt kabelloses Laden (Wireless Charging). Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
- EXTRA DÜNNE HÜLLE | Dieses nur 0,3mm schlanke Case ist 100% passgenau auf dein Handy zugeschnitten und besticht durch sein geringes Gewicht mit Leichtigkeit im Alltag.
- HALB-TRANSPARENTES DESIGN | Das halb-durchsichtige Cover verbindet minimalistische Ästhetik mit smartem Handy-Schutz. Lasse das Logo & die Original-Farbe deines Geräts durchscheinen.
- ROBUSTER SMARTPHONE SCHUTZ | Die kratzfeste Kunststoff-Oberfläche des Covers schützt dein Handy effektiv vor Schmutz. Mit Anti-Fingerprint Wirkung zur Vermeidung von Fingerabdrücken.
- PRÄZISE AUSSCHNITTE | Passgenaue Aussparungen sorgen für volle Bedienbarkeit aller Anschlüsse & Tasten. Leicht erhöhte Ränder schützen dein Display & die Kamera vor Kratzern beim Auffliegen auf Oberflächen.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, Ultra Dünne Hülle, Transparent, 0, 3mm Slim Case, Anti-Fingerabdruck |
| | |
| |