| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-56929 Herst.-Nr.: 56929 EAN/GTIN: 4058906146571 |
| |
|
| | |
| NALIA Military-Style Ring Cover kompatibel mit iPhone 15 Hülle, Extrem Schutz 360° Grad Finger-Halter Ständer & KFZ-Halterung, Stoßfest Robust Outdoor Hard-Case Silikon Schutzhülle Schütze dein Smartphone mit dieser extrem widerstandsfähigen Ring-Hülle im Military Style. Der 360 Grad Ring ist in alle Richtungen drehbar und lässt sich dadurch ganz individuell einstellen. Multifunktional - Ob als Fingerhalterung für festen Griff in deiner Hand oder als Aufsteller zur Nutzung des Kickstands. Mit der Standfunktion des Rings kannst du dein Telefon problemlos vor dir positionieren und freihändig nutzen. Schaue Videos, nutze es für Video Anrufe oder zum Lesen deiner Lieblingslektüre. Zudem ist die Rückseite kompatibel mit einer magnetischen KFZ-Halterung zur Befestigung deines Handys im Auto. Das robuste Kunststoff-Material des Hard-Cases sorgt für stoßfesten Schutz gegen Kratzer, Schmutz und Sturzschäden und ist daher auch gut für den Outdoor Einsatz geeignet. 360 Grad Ring mit Kickstand – Nutze die Fingerhalterung & Standfunktion. Ideal fürs Auto – Befestige dein Handy an einer KFZ-Halterung in deinem Wagen. Extrem Robust – Widerstandsfähiges Hardcase auch für Outdoor Einsätze geeignet. Kompatibel mit: iPhone 15 Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Kickstand Handyhülle mit Ring - KOMPATIBILITÄT | Kompatibel mit Apple iPhone 15. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
- 360° GRAD RING | Mit 360 Grad Finger-Halterung für Einhand-Bedienung und sicheren Halt. Robustes Kunststoff Material der Hülle bietet festen Grip & liegt angenehm in der Hand.
- STANDFUNKTION | Verwende den 360° Ring als Ständer und nutze die Kickstand Aufstellfunktion zum Lesen, Telefonieren, Videos schauen oder für Video-Anrufe.
- PRAKTISCH FÜRS AUTO | Befestige dein Smartphone einfach an einer magnetischen KFZ-Handyhalterung in deinem Auto, um es z.B. als Navigationssystem oder Radio zu benutzen.
- EXTREMER HANDY-SCHUTZ | Das stabile Case ist besonders robust & schützt dein Telefon vor Stößen, Kratzern, Schmutz & Fingerabdrücken. Military-Style inspiriertes Design, gut geeignet für den Outdoor Einsatz.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, i phone ip-15 i-fon qi kabellos ringhülle schützend standfunktion hardcase kratzfest handyhülle kickstand anti-fingerabdruck militär drehbar magnetisch bumper backcover etui einhand-bedienung auto navi car holder handy-tasche rutschfest armor, Military Style Ring-Hülle, Extrem Robuster Schutz, Standfunktion |
| | |
| |