| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-56971 Herst.-Nr.: 56971 EAN/GTIN: 4058906146793 |
| |
|
| | |
| NALIA MagPower Liquid Silikon Case kompatibel mit iPhone 15 Pro Hülle [kompatibel mit MagSafe], Kabellos Laden Easy Clean Funktion, Kratzfest Anti-Fingerabdruck, Magnet Schutzhülle Mit der smarten Flüssig-Silikon Schutzhülle von NALIA ist dein Smartphone perfekt geschützt und lästige Verschmutzungen gehören endgültig der Vergangenheit an! Das griffige Cover mit mattem Finish ist widerstandsfähig gegen Stöße und verfügt über einen leicht erhöhten Rand, der den optimalen Schutz deines Displays & der Kamera beim Aufliegen gewährleistet. Durch die präzisen Aussparungen im Rahmen hast du stets besten Zugang zu allen Anschlüssen und Tasten deines Geräts. MAGPOWER Funktion: Die MagPower Funktion ermöglicht dir ein schnelles und kabelloses Aufladen deines Smartphones direkt durch das Schutz-Case. Der integrierte Magnet-Ring sorgt für stabilen Halt für dein Ladegerät und ist kompatibel mit MagSafe. EASY CLEAN: Die Innovation des smarten Liquid Silicones zeigt sich in seiner Reinigungsfreundlichkeit: Ein einfacher Wisch mit einem feuchten Tuch genügt, um jeglichen Schmutz mühelos zu entfernen. Diese Flüssigsilikon-Oberfläche verhindert Fingerabdrücke und schützt dein Gerät äußerst effektiv vor Schmutz, Kratzern, Flüssigkeiten und Staub. Kompatibel mit: iPhone 15 Pro
Im Lieferumfang enthalten: 1 x NALIA MagPower Liquid Silikon Handyhülle kompatibel mit iPhone 15 Pro - MAGPOWER MAGNET-HÜLLE | Starke Magnetwirkung. Kompatibel mit MagSafe Funktion zum schnellen, kabellosen Aufladen Deines Telefons durch die Handy-Schale. Fester Halt für Dein Wireless-Ladegerät.
- SMART MATERIAL | Das clevere Material des Cases verhindert Fingerabdrücke und schützt dein Smartphone effektiv vor Schmutz, Kratzern und Staub. Die Oberfläche aus Flüssig-Silikon ist beständig, vergilbungsfrei und Schock-absorbierend.
- EASY CLEAN COVER LOTUSEFFEKT | Verschmutzungen sind einfach mit einem feuchten Tuch zu entfernen. Reinige das Backcover durch simples Wischen. Dreck auf der Außenhülle gehört der Vergangenheit an!
- BILDSCHIRM SCHUTZRAND | Leichte Erhöhungen schützen Display & Kamera deines Geräts vor Kratzern, wenn es auf Oberflächen auffliegt.
- KOMPATIBILITÄT | Kompatibel mit Apple iPhone 15 Pro. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, i phone ip-15pro i-fon qi ohne kabel cover handyhülle kratzfest rutschfest stoßfest anti-gelb handy-tasche dünn etui ultra-slim backcover car holder kfz-halterung silikonhülle matt robust backcase handycase handycover magnetring handyschutz, Liquid Silikon Hülle kompatibel mit MagSafe, Easy Clean Magnet Cover |
| | |
| |