| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-56985 Herst.-Nr.: 56985 EAN/GTIN: 4058906146885 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA Carbon Look Cover kompatibel mit iPhone 15 Hülle, Matt-Schwarze Silikonhülle mit Kohlefaser Struktur, Kratzfest Anti-Fingerabdruck Rutschfest Stoßfest, Dünne Handyhülle Silikon Schutzhülle Case Unsere elegante Schutzhülle im stilvollen Carbon Fiber Look, macht dein Smartphone zu einem wahren Fashion-Statement. Hergestellt aus hochwertigem TPU Silikon, bietet dir dieses Case die perfekte Kombination aus Robustheit, Widerstandsfähigkeit und Flexibilität. Dein Handy wird optimal vor Verschmutzung, Staub, Kratzern und den Auswirkungen von Stößen geschützt. Die edel gebürstete Oberfläche verleiht nicht nur einen Hauch von Eleganz, sondern gewährleistet auch, dass dein Telefon stets sicher und rutschfest in deiner Hand liegt. Passgenaue Aussparungen für Anschlüsse, Tasten, Kameras und Lautsprecher ermöglichen eine uneingeschränkte Bedienung, ohne dass du die Hülle abnehmen musst. Dein Handy bleibt dabei stets geschützt und stylisch. Wandle dein Smartphone mit dieser exquisiten Handyhülle in ein wahres Mode-Accessoire um, welches Funktionalität und Ästhetik perfekt vereint. Kompatibel mit: iPhone 15 Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Hülle Carbon Look kompatibel mit iPhone 15 - KOMPATIBILITÄT | Kompatibel mit Apple iPhone 15. Unterstützt kabelloses Laden (Wireless Charging). Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
- CARBON FIBRE LOOK | Das elegante Design der Schutzhülle macht dein Handy zum modischen Hingucker.
- TOP SCHUTZ | Durch die 3 Stufen Technologie ist dein Gerät bestens vor Kratzern, Staub, Schmutz und Stoß-Schaden geschützt.
- RUTSCHFESTE HAPTIK | Die edel gebürstete Oberfläche ermöglicht einen festen Halt, damit liegt dein Telefon fest & sicher in deiner Hand.
- PREMIUM MATERIAL | Das hochwertige TPU-Silikon bietet dir robusten und widerstandsfähigen Schutz. Gleichzeitig bleibt das Case flexibel, damit du es problemlos anbringen kannst.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, i phone ip-15 i-fon qi kabellos karbon-optik karbonfaser carbonfaser carbon fiber textur slim backcover soft bumper etui handy-tasche handy-schale anti-fingerprint anti-kratz handyschutz staubschutz flexibel weich leicht schlank handycase handycover, Carbon Look Hülle, Matt Schwarz, Silikon Case, Anti-Fingerabdruck |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |