| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-56995 Herst.-Nr.: 56995 EAN/GTIN: 4058906146977 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA Klares Hybrid Cover mit Kette kompatibel mit iPhone 15 Hülle, Durchsichtig Robust Anti-Gelb Hardcase & Silikon Rahmen Verstärkte Ecken, Stoßfeste Schutzhülle mit Handykette Schluss mit mühsamem Kramen in Taschen in der Hose oder Jacke! Mit der NALIA Handyhülle zum Umhängen hast du dein Smartphone immer griffbereit. In jeder Situation wird unser stilvolles Smartphone Case zum echten Blickfang und ermöglicht dir gleichzeitig freie Hände. Das lange Handyband ist äußerst vielseitig einsetzbar und kann mühelos angepasst werden. So kannst du die Hülle entweder um den Hals tragen, über die Schulter legen oder auch als Cross-Body verwenden. Dank der harten Kunststoffrückseite der Hülle und den verstärkten Ecken ist optimaler Schutz garantiert. Der Rahmen besteht aus flexiblen TPU Silikon, was das Anbringen der Hülle erleichtert. Selbstverständlich haben wir präzise Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras und Lautsprecher eingearbeitet, um uneingeschränkte Bedienbarkeit sicherzustellen. Kompatibel mit: iPhone 15 Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Handyhülle mit Band kompatibel mit iPhone 15 - KOMPATIBILITÄT | Kompatibel mit Apple iPhone 15. Unterstützt kabelloses Laden (Wireless Charging). Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
- FREIE HÄNDE | Trage dein Handy immer bei dir und befreie deine Hände. Diese Hülle zum Umhängen ist praktisch für die Arbeit, auf Festivals oder beim Sport.
- LÄNGENVERSTELLBAR | Die Handykette (160 cm) ist in ihrer Länge flexibel verstellbar und kann sowohl über der Schulter, um den Hals oder als Cross-Body getragen werden.
- IDEALER SCHUTZ | Die harte Rückseite aus Acryl schützt dein Handy vor Kratzern, Schmutz, Staub & Stößen. Durch den flexiblen Rahmen aus TPU-Silikon lässt das Cover sich einfach anbringen.
- PASSGENAU | Leichte Erhöhungen schützen Display & Kamera beim Aufliegen auf Oberflächen. Präzise Ausschnitte ermöglichen Zugang aller Anschlüsse & Tasten.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, i phone ip-15 i-fon qi kabellos case transparent handy-schnur handyhülle vergilbungsfrei handy-tasche backcover bumper kristall-klar clear etui dünn hart ultra-slim umhänge-band handyband hals-band hardcover kordel kratzfest staubschutz schlaufe, Klare Hülle mit Kette zum Umhängen, Handykette Band, Transparent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |