| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-57056 Herst.-Nr.: 57056 EAN/GTIN: 4058906147288 |
| |
|
| | |
| NALIA Klare Silikonhülle kompatibel mit iPhone 15 Hülle, Durchsichtig Transparent Anti-Gelb Vergilbungsfrei Crystal Clear, Stoßfeste Silikon Handyhülle Dünne Schutzhülle Cover Case Bumper Etui TPU Genieße die makellose Schönheit deines Telefons mit dem Transparent Case von NALIA! Das verstärkte TPU-Silikon-Material dieser Hülle ist gezielt darauf ausgelegt, Robustheit, Stabilität und Widerstandsfähigkeit zu bieten, ohne dabei auf die flexible Anpassungsfähigkeit zu verzichten, die dein Telefon verdient. Es stellt sicher, dass dein wertvolles Handy optimal vor Schmutz, Staub, Kratzern und den Auswirkungen von Stößen geschützt ist. Die neueste Nano-Technologie, die bei der Herstellung angewandt wurde, verhindert ein schnelles Vergilben der Hülle und bewahrt somit über lange Zeit ihr ursprüngliches Aussehen. Selbstverständlich haben wir dafür gesorgt, dass sämtliche Anschlüsse, Tasten und Bedienelemente perfekt zugänglich sind. Die passgenauen Aussparungen gewährleisten uneingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten deines Smartphones inklusive der Wireless-Charging-Funktion für kabelloses Laden. Mit dieser Hülle erhält dein Telefon nicht nur erstklassigen Schutz, sondern behält auch seine Eleganz und Funktionalität über die Zeit hinweg bei. Kompatibel mit: iPhone 15 Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Transparente Hülle kompatibel mit iPhone 15 - KOMPATIBILITÄT | Kompatibel mit Apple iPhone 15. Unterstützt kabelloses Laden (Wireless Charging). Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
- KLARES DESIGN | Das transparente Case ermöglicht dir einen kristall-klaren Blick auf dein Handy. Moderne Nano-Technologie vermeidet Fingerabdrücke und ein Vergilben des Covers.
- IDEALER SCHUTZ | Schütze dein Telefon optimal vor Kratzern, Schmutz, Staub und Stoß-Schaden durch Stürze.
- PREMIUM MATERIAL | Das hochwertige TPU-Silikon bietet dir robusten und widerstandsfähigen Schutz. Gleichzeitig bleibt das Case flexibel, damit du es problemlos anbringen kannst.
- OPTIMALER FIT | Passgenaue Zuschnitte bieten dir weiterhin Zugang zu allen Anschlüssen & Tasten deines Geräts.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, Klare Silikon Hülle, Transparent, Anti-Gelb, Kratzfest, Dünn Slim |
| | |
| |