| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-57073 Herst.-Nr.: 57073 EAN/GTIN: 4058906147455 |
| |
|
| | |
| NALIA Matte Klare MagPower Schutzhülle kompatibel mit iPhone 15 Plus Hülle [kompatibel mit MagSafe], Durchsichtig Anti-Gelb Kratzfest Frosted Cover, Harte Rückseite & Silikon-Rahmen, Handyhülle Case Lasse die Schönheit deines Smartphones durchscheinen, mit der mattierten semi-transparenten Schutzhülle von NALIA! Dank der neuesten Nano-Technologie, kannst du sicher sein, dass dein Case nicht schnell vergilbt und das makellose Aussehen deines Smartphones bewahrt bleibt. Das robuste Acryl-Material des Backcovers ist besonders kratzfest und widersteht Fingerabdrücken sowie Staub und Schmutz. Der flexible und gleichzeitig weiche TPU-Silikon-Rahmen ist in eine dreilagige Schichtung eingebettet, die Aufprallschocks absorbiert. Der innere Kern fungiert dabei wie ein zuverlässiger Stoßdämpfer. Er ist von einer Schicht aus Anti-Schock-Struktur umgeben und wird von einer rutschfesten Abdeckung geschützt. Der schützende Rahmen des Cases ragt minimal über den Display-Rand hinaus, was dein Display vor Oberflächenkontakt bewahrt und somit zusätzlichen Schutz bietet. Die Kamera wird ebenso durch eine leicht erhöhte Umrandung geschützt, um Kratzer beim Aufliegen zu vermeiden. Präzise Aussparungen ermöglichen dir weiterhin uneingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten für sämtliche Anschlüsse und Bedienelemente deines Smartphones. Darüber hinaus unterstützt das Case kabelloses Laden (Wireless Charging). Kompatibel mit: iPhone 15 Plus Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA MagPower Semi-Transparent Hülle kompatibel mit iPhone 15 Plus - KOMPATIBEL MIT MAGSAFE | Durch integrierte Magneten ist die Hülle kompatibel mit MagSafe-Ladegeräten & unterstützt kabelloses Laden. Du kannst dein Handy problemlos verwenden, während es aufgeladen wird.
- RESISTENTES MATERIAL | Das harte Acryl auf der Rückseite des Covers ist besonders kratzfest, robust und schützt effektiv vor Fingerabdrücken, Schmutz & Staub.
- ANTI-SCHOCK STRUKTUR | Der rutschfeste & flexible TPU-Silikon Rahmen besitzt 3 Schichten und minimiert Stoß-Schaden durch Absorbieren des Aufpralls.
- SCHUTZ FÜR DISPLAY & KAMERA | Leicht erhöhte Ränder an Kamera & Rahmen schützen dein Telefon optimal vor Kratzern beim Aufliegen auf Oberflächen.
- KOMPATIBILITÄT | Kompatibel mit Apple iPhone 15 Plus. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, i phone ip-15plus ip-15+ i-fon qi kabellos robust slim mattiert durchscheinend milchig vergilbungsfrei halb-transparent dünn handy-tasche fall-schutz bumper clear hardcover hardcase backcover etui handyschutz anti-vergilbung rutschfest handy-schale, Matte Klare Harte Hülle, MagSafe Funktion, Anti-Schock, Kratzfest |
| | |
| |