| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-57086 Herst.-Nr.: 57086 EAN/GTIN: 4058906147530 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA Matte Hybrid Schutzhülle kompatibel mit iPhone 15 Hülle, Halb-Transparent Durchscheinend Anti-Gelb Frosted Cover, Stoßfeste Harte Rückseite & Aufprallschutz Rahmen, Handyhülle Schütze dein Smartphone mit der semi-transparenten Handyhülle im eleganten Matt-Frost Design von NALIA. Hier verbindet sich intelligenter Hybrid-Schutz mit ansprechender Optik und stilvollen Metallic-Akzenten. Das kratzfeste Acryl Cover sorgt für eine robuste Rückseite und verhindert dank modernernster Nano-Technologie Vergilbung und Fingerabdrücke. Der widerstandsfähige TPU Rahmen, ausgestattet mit Air Cushion Technologie, absorbiert Stöße und bewahrt dein Handy dank luftgepolsterter Ecken vor Schäden durch Stürze. Präzise Ausschnitte ermöglichen nicht nur optimalen Schutz, sondern auch uneingeschränkte Bedienbarkeit von Anschlüssen, Tasten und Kamera. Leicht erhöhte Ränder schützen das Display und die Kamera deines Handys optimal vor Schaden, wenn du es auf Oberflächen auflegst. Zusätzlich bietet die Air Cushion-Technologie des Rahmens einen Anti-Schock-Schutz, der Stöße absorbiert und somit die Haltbarkeit deines Smartphones erhöht. Die Möglichkeit des kabellosen Ladens bleibt selbstverständlich erhalten – so kannst du dein Handy schnell und einfach durch die Schutzhülle aufladen. Kompatibel mit: iPhone 15 Im Lieferumfang enthalten: 1 x NALIA Matt-Frost Hybrid Hülle kompatibel mit iPhone 15
- KOMPATIBILITÄT | Kompatibel mit Apple iPhone 15. Unterstützt kabelloses Laden (Wireless Charging). Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
- ANTI-SCHOCK SCHUTZ | Das stabile Cover besitzt mit Luft gepolsterte Ecken und federt Stöße optimal ab [Air Cushion]. Premium Material aus leichtem Acryl mit TPU-Rahmen - Kratzfest, Anti-Fingerabdruck, Staubschutz und top Grip.
- EDLES MATT-FROST DESIGN | Halb-durchsichtiges Case mit stylischen Metallic-Akzenten. Profitiere von einem stylischen Look für dein Handy.
- SMARTER SCHUTZRAND | Leichte Erhöhungen schützen Display & Kamera deines Geräts vor Kratzern, wenn es auf Oberflächen auffliegt.
- PASSGENAUER FIT | Der präzise Zuschnitt der Hülle passt perfekt auf dein Telefon und bietet Zugang zu allen Anschlüssen und Tasten.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle pink, mobiltelefon hülle, smartphone cover pink, i phone ip-15 i-fon qi kabellos slim case mattiert durchsichtig milchig vergilbungsfrei semi-transparent klar kratzfest dünn handytasche fall-schutz bumper clear hardcover hardcase backcover etui handyschutz rutschfest anti-schock handy-schale grip, Hybrid Hülle, Semi-Transparent, Matt, Metallic Akzent, Anti-Schock |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |