Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid Hülle für iPhone 15 Pro Frosted Case Schutz Rand Handy Tasche Handyhülle Mint-Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hybrid Hülle für iPhone 15 Pro Frosted Case Schutz Rand Handy Tasche Handyhülle Mint-Grün
Hybrid Hülle für iPhone 15 Pro Frosted Case Schutz Rand Handy Tasche Handyhülle Mint-Grün
Hybrid Hülle für iPhone 15 Pro Frosted Case Schutz Rand Handy Tasche Handyhülle Mint-Grün
Hybrid Hülle für iPhone 15 Pro Frosted Case Schutz Rand Handy Tasche Handyhülle Mint-Grün
Hybrid Hülle für iPhone 15 Pro Frosted Case Schutz Rand Handy Tasche Handyhülle Mint-Grün
Hybrid Hülle für iPhone 15 Pro Frosted Case Schutz Rand Handy Tasche Handyhülle Mint-Grün
Hybrid Hülle für iPhone 15 Pro Frosted Case Schutz Rand Handy Tasche Handyhülle Mint-Grün
Artikel-Nr.:
     6208-57110
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     57110
EAN/GTIN:
     4058906147639
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

NALIA Matte Hybrid Schutzhülle kompatibel mit iPhone 15 Pro Hülle, Halb-Transparent Durchscheinend Anti-Gelb Frosted Cover, Harte Rückseite & Aufprallschutz Rahmen, Handyhülle Case

Schütze dein Smartphone mit der semi-transparenten Handyhülle im eleganten Matt-Frost Design von NALIA. Hier verbindet sich intelligenter Hybrid-Schutz mit ansprechender Optik und stilvollen Metallic-Akzenten.

Das kratzfeste Acryl Cover sorgt für eine robuste Rückseite und verhindert dank modernernster Nano-Technologie Vergilbung und Fingerabdrücke.

Der widerstandsfähige TPU Rahmen, ausgestattet mit Air Cushion Technologie, absorbiert Stöße und bewahrt dein Handy dank luftgepolsterter Ecken vor Schäden durch Stürze.

Präzise Ausschnitte ermöglichen nicht nur optimalen Schutz, sondern auch uneingeschränkte Bedienbarkeit von Anschlüssen, Tasten und Kamera.

Leicht erhöhte Ränder schützen das Display und die Kamera deines Handys optimal vor Schaden, wenn du es auf Oberflächen auflegst.

Zusätzlich bietet die Air Cushion-Technologie des Rahmens einen Anti-Schock-Schutz, der Stöße absorbiert und somit die Haltbarkeit deines Smartphones erhöht.

Die Möglichkeit des kabellosen Ladens bleibt selbstverständlich erhalten – so kannst du dein Handy schnell und einfach durch die Schutzhülle aufladen.


Kompatibel mit:
iPhone 15 Pro

Im Lieferumfang enthalten:
1 x NALIA Matt-Frost Hybrid Hülle kompatibel mit iPhone 15 Pro

  • KOMPATIBILITÄT | Kompatibel mit Apple iPhone 15 Pro. Unterstützt kabelloses Laden (Wireless Charging). Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
  • ANTI-SCHOCK SCHUTZ | Das stabile Cover besitzt mit Luft gepolsterte Ecken und federt Stöße optimal ab [Air Cushion]. Premium Material aus leichtem Acryl mit TPU-Rahmen - Kratzfest, Anti-Fingerabdruck, Staubschutz und top Grip.
  • EDLES MATT-FROST DESIGN | Halb-durchsichtiges Case mit stylischen Metallic-Akzenten. Profitiere von einem stylischen Look für dein Handy.
  • SMARTER SCHUTZRAND | Leichte Erhöhungen schützen Display & Kamera deines Geräts vor Kratzern, wenn es auf Oberflächen auffliegt.
  • PASSGENAUER FIT | Der präzise Zuschnitt der Hülle passt perfekt auf dein Telefon und bietet Zugang zu allen Anschlüssen und Tasten.
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 15 pro, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone grün, i phone ip-15pro i-fon qi kabellos slim mattiert durchsichtig milchig vergilbungsfrei semi-transparent klar kratzfest dünn handy tasche fall-schutz bumper clear hardcover hardcase backcover etui handyschutz rutschfest anti-schock handy-schale grip, Hybrid Hülle, Semi-Transparent, Matt, Metallic Akzent, Anti-Schock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.