| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-57156 Herst.-Nr.: 57156 EAN/GTIN: 4058906147943 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA Frosted Hybrid MagPower Cover kompatibel mit iPhone 15 Hülle [kompatibel mit MagSafe], Semi-Transparent Matt Anti-Gelb, Robuste Harte Rückseite & Verstärkter Fallschutz Rahmen Entdecke die halb-transparente Ultra Hybrid Handyhülle im eleganten Frosted Design von NALIA und vereine intelligenten Hybridschutz mit stylischer Ästhetik. Das kratzfeste Polycarbonat Cover behält seine ursprüngliche Klarheit bei, vergilbt nicht und bleibt frei von Fingerabdrücken. Der flexible TPU Rahmen absorbiert Stöße und bewahrt dein Handy dank luftgepolsterter Ecken vor Schäden durch Stürze. Diese Hülle ist kompatibel mit MagSafe und verfügt über einen magnetischen Ring, der dir schnelles und kabelloses Laden durch die Schutzhülle ermöglicht. Du kannst magnetisches Zubehör sicher am Case befestigen und so ein Abrutschen deines Ladegeräts verhindern. Die passgenaue, schlanke Schnittform ist federleicht und perfekt auf dein Smartphone abgestimmt. Aussparungen am Rahmen für wichtige Schnittstellen ermöglichen besten Zugang und uneingeschränkte Bedienbarkeit von Kamera, Anschlüssen und Tasten. Das matte, stoßfeste Slim-Cover mit leicht erhöhten Rändern schützt Display und Kamera optimal vor Sturzschäden und Oberflächenkratzern. Kompatibel mit: iPhone 15 Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA MagPower Hybrid Hülle kompatibel mit iPhone 15 - MAGPOWER MAGNET-HÜLLE | Die Hülle ist kompatibel mit MagSafe-Ladegeräten & unterstützt kabelloses Laden. Du kannst dein Handy problemlos verwenden, während es aufgeladen wird.
- ANTI-SCHOCK STRUKTUR | Der rutschfeste & flexible TPU-Silikon Rahmen besitzt 3 Schichten mit verstärkten Ecken und minimiert Stoß-Schaden durch Absorbieren des Aufpralls. Leicht erhöhte Ränder schützen Displays & der Kamera.
- SMARTER HYBRID | Die harte Kunststoff Rückseite der Hülle schützt effektiv vor Kratzern, Schmutz, Staub & Fingerabdrücken. Der flexible Rahmen ermöglicht dir ein einfaches Anbringen an deinem Telefon.
- STYLISCHER FROSTED LOOK | Die robuste Schutzhülle mit edlem Matt-Design verfügt über leicht erhöhte Ränder zum Schutz des Displays & der Kamera beim Auffliegen auf Oberflächen.
- KOMPATIBILITÄT | Kompatibel mit Apple iPhone 15. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, i phone ip-15 i-fon qi kabellos handyhülle schutzhülle slim case durchsichtig milchig vergilbungsfrei klar dünn handy-tasche aufprall-schutz bumper clear hardcover hardcase backcover etui handyschutz kratzfest rutschfest staubschutz handy-schale, Matte Hybrid Hülle, MagSafe Funktion, Fallschutz Rahmen, Hard Cover |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |