| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-57238 Herst.-Nr.: 57238 EAN/GTIN: 4058906148407 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA Echt-Leder Flipcase kompatibel mit iPhone 15 Plus Hülle, Rindsleder Schutzhülle Handgefertigt Lederhülle RFID-Schutz, Standfunktion Kartenfächer Klappbar, Klapphülle Entdecke unser handgefertigtes Leder-Case – der perfekte Mix aus Schutz und Eleganz von NALIA! Unser Flipcase aus hochwertigem Rindsleder bietet deinem Smartphone einen erstklassigen Schutz vor Stößen und Kratzern. Die robuste Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer, während die geschmeidige Oberfläche für angenehme Haptik und Handhabung sorgt. Die Klapphülle umhüllt dein Telefon vollständig und schützt sowohl Vorder- als auch Rückseite. Die innenliegende Schale aus stoßdämpfendem TPU-Silikon verhindert Kratzer und absorbiert Stöße zuverlässig. Dank 3 Kartenfächern im Frontcover hast du deine wichtigsten Karten und Ausweise immer griffbereit. Die integrierte RFID-Blocker-Folie schützt zudem vor Datendiebstahl. Genieße die praktische Aufstellfunktion für bequeme Video-Telefonie, Lesen oder Filme schauen. Der sichere Verschluss mit Magnetplättchen sorgt für zusätzliche Sicherheit. Kompatibel mit: iPhone 15 Plus Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Leder Flipcase Hülle kompatibel mit iPhone 15 Plus - 100% ECHTES LEDER - HANDMADE | Hochwertiges Flipcase aus 100% echtem Rindsleder für höchste Qualität, robuste Beständigkeit und eine angenehm geschmeidige Haptik.
- RFID-SCHUTZ & KARTENFÄCHER | 3 integrierte Kartensteckplätze ermöglichen dir deine Karten und Ausweise zu verstauen. Die im Material integrierte RFID-Blocker Folie schützt dich effektiv vor Datendiebstahl.
- MAGNETVERSCHLUSS & AUFSTELLFUNKTION | Mit den im Cover verbauten Magneten öffnest und schließt du die Hülle durch simples Klappen. Nutze die praktische Kickstand-Funktion, um dein Handy aufzustellen und entspannt zu telefonieren, zu lesen oder Videos anzusehen.
- HANDY RUNDUMSCHUTZ | Das Etui schützt optimal die Vorder- & Rückseite deines Smartphones. Die innenliegende Schale aus TPU-Silikon absorbiert Stöße und sichert dein Handy bei Stürzen.
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit Apple iPhone 15 Plus. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle blau, i phone ip-15+ ip-15plus i-fon qi kabellos handyhülle etui handmade wallet leather case cover echtleder vollleder kuhleder handy-tasche handarbeit 360-grad handy-schale rundum-schutz komplett-schutz displayschutz dünn hardcase hardcover flipcover, Echt Leder Etui, Standfunktion Kickstand, RFID Schutz Handyhülle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |