| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-57335 Herst.-Nr.: 57335 EAN/GTIN: 4058906148919 |
| |
|
| | |
| NALIA Military-Style Ringhülle kompatibel mit Samsung Galaxy S24 Plus Hülle, Extrem Robuste Schock-Resistente Outdoor Schutzhülle, 360-Grad drehbarer Ring als Ständer & Finger-Halter Sicherer Smartphone-Schutz im Militär-Stil! Die extrem widerstandsfähige Ring-Hülle von NALIA bietet dir herausragende Funktionen für dein Handy: 360 Grad Ring mit Kickstand: Drehbar in alle Richtungen für individuelle Einstellungen. Nutze die Fingerhalterung für festen Grip oder die Standfunktion zum freihändigen Video schauen, Telefonieren oder Lesen. Ideal fürs Auto: Die Rückseite des Covers ist kompatibel mit magnetischen KFZ-Halterungen – perfekt für die Nutzung deines Handys als Navigationssystem oder als praktisches Auto-Entertainment. Extrem Robust: Das verstärkte Kunststoff-Material des Hard-Cases mit weicher Silikon-Innenhülle bietet stoßfesten Schutz gegen Kratzer, Schmutz und Sturzschäden. Perfekt für den Outdoor-Einsatz. Kompatibel mit: Samsung Galaxy S24 Plus Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Kickstand Handyhülle mit Ring kompatibel mit Samsung Galaxy S24 Plus - EXTREMER HANDY-SCHUTZ | Das robuste Case bietet optimalen Schutz vor Stößen, Kratzern, Schmutz und Fingerabdrücken. Das Design im Military-Style eignet sich bestens für den Outdoor-Einsatz.
- 360° GRAD RING | Einhand-Bedienung leicht gemacht! Der drehbare Finger-Ring bietet sicheren Halt und die Oberfläche festen Grip durch robustes Kunststoffmaterial – angenehm in der Hand.
- STANDFUNKTION | Nutze den 360° Ring als bequemen Ständer für Lesen, Telefonieren, Videos schauen oder Video-Anrufe – flexibel und komfortabel.
- PRAKTISCH FÜRS AUTO | Fixiere dein Smartphone mühelos an einer magnetischen KFZ-Halterung – ideal für die Nutzung als Navigationssystem oder Auto-Radio.
- KOMPATIBILITÄT | Kompatibel mit Samsung Galaxy S24 Plus. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, samsung-s24plus galaxys24plus galaxi s24+ handyhülle mit ring metall militär extrem-schutz panzer-hülle armor case kickstand cover schlagfest sturzsicher heavy-duty fallschutz hart-kunststoff silikon hardcase hardcover selfie aufsteller stoßfest, Military Style Hülle mit Ring, Extrem Schützend, Outdoor Panzer Case |
| | |
| |