| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-57358 Herst.-Nr.: 57358 EAN/GTIN: 4058906149022 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA Farbintensive Neon Silikonhülle kompatibel mit Samsung Galaxy S24 Ultra Hülle, Rutschfeste Samtig Weiche Schutzhülle in strahlender Neonfarbe, Schlankes Bunt Leuchtendes Soft Case Entdecke die lebendigen Farben der Neon Handyhülle von NALIA und verleihe deinem Smartphone einen aufregenden, poppigen Look! Buntes Neon-Design: Tauche dein Smartphone in strahlende Neon-Farben und setze einen stylischen Akzent. Dein Handy wird zum Blickfang, egal wo du bist. Passgenauer Zuschnitt: Das dünne Slim Cover besitzt eine maßgeschneiderte Passform für dein Handy. Präzise Aussparungen gewährleisten uneingeschränkten Zugang zu allen Tasten, Anschlüssen und Schnittstellen. Widerstandsfähiges Material: Das flexible TPU-Silikon Backcover schützt vor Kratzern, Schmutz und Stößen. Leicht erhöhte Kanten des Rahmens bieten Display- & Kameraschutz. Das rutschfeste Material sorgt für sicheren Grip und verhindert Fingerabdrücke. Wireless Charging Kompatibel: Lade dein Smartphone problemlos kabellos auf, ohne die Hülle zu entfernen. Setze ein Statement mit leuchtenden Farben und schütze dein Smartphone stilvoll! Kompatibel mit: Samsung Galaxy S24 Ultra Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Neon Handyhülle kompatibel mit Samsung Galaxy S24 Ultra - BUNTE NEON-FARBEN | Verleihe deinem Handy einen stylischen Look mit leuchtendem Neon-Design, das kräftige Farben betont und dein Smartphone zum Hingucker macht.
- DISPLAY- & KAMERASCHUTZ | Leichte Erhöhungen am Rahmen schützen vor Kratzern auf dem Bildschirm und den Kamera-Linsen. Integrierter Schutz beim Ablegen auf Tischen und Oberflächen.
- IDEALER SMARTPHONE SCHUTZ | Das robuste TPU-Silikon Backcase schützt vor Stoßwirkungen, Schmutz und Kratzern. Die Anti-Fingerabdruck Oberflächenstruktur bewahrt die Ästhetik deines Handys.
- SCHLANKE PASSFORM | Das Slim Case ist perfekt auf dein Smartphone abgestimmt. Rutschfester Grip sowie die volle Nutzung der Tasten und Anschlüsse bleiben erhalten.
- KOMPATIBILITÄT | Kompatibel mit Samsung Galaxy S24 Ultra. Unterstützt kabelloses Laden (Wireless Charging). Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle silikon, mobiltelefon hülle, samsung-s24ultra galaxys24ultra galaxi s24ultra qi kabellos handyhülle dünn einfarbig matt neonhülle intensive farbe auffällig silikon cover slim backcover flexibel bumper etui handy-schale tpu handy-tasche gummihülle smooth silk touch leicht, Neon Silikon Hülle, Farbintensiver TPU Schutz, Soft Touch Oberfläche |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |