| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-57400 Herst.-Nr.: 57400 EAN/GTIN: 4058906149213 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA Klare Schutzhülle mit Kette kompatibel mit Samsung Galaxy S24 Ultra Hülle, Transparente Handyhülle mit Umhänge-Band, Stabile Rückseite & Silikon-Rahmen mit verstärkten Ecken Mit der NALIA Handyhülle zum Umhängen für dein Smartphone gehört das lästige Kramen in Taschen der Vergangenheit an! Diese stylische Transparent-Hülle bietet nicht nur optimalen Schutz, sondern auch maximale Bequemlichkeit. Vielseitiges Handyband: Das lange Band des Cases, ist individuell verstellbar und ermöglicht dir verschiedene Tragemöglichkeiten. Trage dein Handy lässig um den Hals oder über die Schulter als Cross-Body. Immer griffbereit, für freie Hände in deinem Alltag. Optimaler Schutz: Die harte Kunststoffrückseite und verstärkte Ecken garantieren einen zuverlässigen Schutz. Der Rahmen aus flexiblem TPU-Silikon erleichtert die Anbringung. Das transparente Design des Covers ermöglicht kristallklaren Durchblick auf dein Gerät. Präzise Aussparungen: Alle Anschlüsse, Tasten, Kameras und Lautsprecher sind zugänglich, um dir uneingeschränkte Bedienbarkeit zu gewährleisten. (Beachte, dass die S-Pen-Halterung aufgrund des Designs geschlossen ist.) Kompatibel mit: Samsung Galaxy S24 Ultra Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Transparente Handyhülle mit Band kompatibel mit Samsung Galaxy S24 Ultra - FREIE HÄNDE | Erlebe Freiheit in jeder Situation! Unsere Hülle zum Umhängen ermöglicht bequemen Zugriff auf dein Handy – perfekt für Arbeit, Festivals oder Sport.
- VERSTELLBARE LÄNGE | Die 160 cm lange Handykette ist flexibel anpassbar – trage sie um den Hals oder über der Schulter als Cross-Body.
- HYBRID SCHUTZ | Die harte Acryl-Rückseite schützt vor Kratzern, Schmutz und Stößen. Der flexible TPU-Silikon Rahmen erleichtert die Anbringung und sorgt für zuverlässigen Schutz.
- PASSGENAUER FIT | Leichte Erhöhungen am Case-Rahmen schützen Display & Kamera vor Oberflächenschäden. Präzise Ausschnitte ermöglichen dir Zugang zu allen Anschlüssen & Tasten. (Hinweis: S-Pen-Halterung ist aufgrund des Designs geschlossen.)
- KOMPATIBILITÄT | Kompatibel mit Samsung Galaxy S24 Ultra. Unterstützt kabelloses Laden (Wireless Charging). Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case mit Band. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, samsung-s24ultra galaxys24ultra galaxi s24ultra qi kabellos klarsichthülle handykette handy-schnur handyband kordel trageband tragehilfe schlaufe seil gurt hybrid cover kristallklar clear case anti-gelb durchsichtig slim hardcase outdoor hardcover, Klare Hybrid Hülle mit Band, Schutzhülle zum Umhängen, Outdoor Cover |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |