| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-57479 Herst.-Nr.: 57479 EAN/GTIN: 4058906149640 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA Matte Hybrid Schutzhülle kompatibel mit Samsung Galaxy S24 Ultra Hülle, Semi-Transparente Stoßfeste Harte Rückseite & Silikon Aufprall-Schutzrahmen, Frosted Anti-Schock Cover Hülle dein Smartphone in die Fusion von Ästhetik und Schutz mit dieser Hybrid Hülle von NALIA. Das matte Frosted Design mit leichten metallic Akzenten verleiht deinem Gerät eine elegante Note, während die semi-transparente Oberfläche das Originaldesign durchscheinen lässt. Verabschiede dich von Fingerabdrücken, dank der Anti-Fingerprint Beschichtung. Diese Hülle schützt dein Handy nicht nur vor ästhetischen Beeinträchtigungen, sondern bietet auch widerstandsfähigen Kratzschutz. Das Anti-Gelb Material bewahrt die ursprüngliche Farbintensität über die Zeit. Dein Handy bleibt in makellosem Zustand. Das Case ist geeignet für kabelloses Laden (Wireless Charging), ohne die Hülle zu entfernen. Der Anti-Schock Rahmen mit luftgepolsterten Ecken aus weichem TPU-Silikon minimiert Stöße und schützt dein Smartphone vor unerwarteten Erschütterungen. Leichte Erhöhungen am Rand der Aussparungen schützen dein Display & die Kamera vor Schäden beim Ablegen auf Oberflächen. Schenke deinem Smartphone die Hülle, die es verdient – sicher, stilvoll und innovativ. Kompatibel mit: Samsung Galaxy S24 Ultra Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Frosted Hybrid Hülle kompatibel mit Samsung Galaxy S24 Ultra - MATT FROSTED CASE DESIGN | Die semi-transparente Rückseite bietet Schutz vor Kratzern und Fingerabdrücken und bewahrt mit Anti-Gelb Material die ursprüngliche Farbintensität der Hülle.
- HYBRID SMARTPHONE SCHUTZ | Der Rahmen mit luftgepolsterten Ecken aus weichem TPU-Silikon minimiert Stöße und schützt vor unerwarteten Erschütterungen.
- PRÄZISER FIT | Der Schnitt der Hülle ist optimal auf dein Handy zugeschnitten. Passgenaue Aussparungen bieten dir vollen Zugang zu allen Anschlüssen & Tasten.
- DISPLAY- & KAMERASCHUTZ | Unsere Schutzhülle in schicker Matt-Optik schützt mit leicht erhöhten Rändern den Bildschirm und die Kamera deines Handys.
- KOMPATIBILITÄT | Kompatibel mit Samsung Galaxy S24 Ultra. Unterstützt kabelloses Laden (Wireless Charging). Der Lieferumfang enthält ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht inbegriffen.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, samsung-s24ultra galaxys24ultra galaxi s24ultra qi kabellos handyhülle durchsichtig halb-transparent durchscheinend mattiert milchig klar anti-gelb case kratzfest dünn metall metallic fallschutz slim backcover bumper handytasche hardcase hardcover, Matte Hybrid Hülle, Semi-Transparent, Anti-Schock Rahmen, Stoßfest |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |