Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NALIA Klares 360-Grad Hybrid Cover für Samsung Galaxy S24 Ultra Hülle, Kratzfeste Harte Rückseite & Fallschutz-Rahmen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NALIA Klares 360-Grad Hybrid Cover für Samsung Galaxy S24 Ultra Hülle, Kratzfeste Harte Rückseite & Fallschutz-Rahmen Schwarz
NALIA Klares 360-Grad Hybrid Cover für Samsung Galaxy S24 Ultra Hülle, Kratzfeste Harte Rückseite & Fallschutz-Rahmen Schwarz
NALIA Klares 360-Grad Hybrid Cover für Samsung Galaxy S24 Ultra Hülle, Kratzfeste Harte Rückseite & Fallschutz-Rahmen Schwarz
NALIA Klares 360-Grad Hybrid Cover für Samsung Galaxy S24 Ultra Hülle, Kratzfeste Harte Rückseite & Fallschutz-Rahmen Schwarz
NALIA Klares 360-Grad Hybrid Cover für Samsung Galaxy S24 Ultra Hülle, Kratzfeste Harte Rückseite & Fallschutz-Rahmen Schwarz
NALIA Klares 360-Grad Hybrid Cover für Samsung Galaxy S24 Ultra Hülle, Kratzfeste Harte Rückseite & Fallschutz-Rahmen Schwarz
NALIA Klares 360-Grad Hybrid Cover für Samsung Galaxy S24 Ultra Hülle, Kratzfeste Harte Rückseite & Fallschutz-Rahmen Schwarz
Artikel-Nr.:
     6208-57572
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     57572
EAN/GTIN:
     4058906150424
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

NALIA Klares 360-Grad Hybrid Cover kompatibel mit Samsung Galaxy S24 Ultra Hülle, Kratzfeste Harte Rückseite & Display-Folie & Silikon Aufprallschutz-Rahmen, Anti-Gelber Rundum-Schutz

Verleihe deinem Smartphone den ultimativen Schutz mit der transparenten 360-Grad Schutzhülle von NALIA. Das durchsichtige Front- und Backcover ermöglicht eine perfekte Sicht, welche dank neuester Nano-Technologie nicht durch schnelles Vergilben getrübt wird.

Das Case bietet einen umfassenden Komplettschutz für dein Smartphone.
Die harte Rückseite aus widerstandsfähigem Acryl-Material und die verstärkte Frontfolie schützen vor Kratzern, Stößen und Schmutz.

Der rutschfeste TPU-Silikon-Rahmen absorbiert Aufprallschocks mit einer dreilagigen Schichtung, die wie ein Stoßdämpfer wirkt.

Die erhöhte Umrandung schützt deine Kamera vor Kratzern beim Aufliegen auf Oberflächen.

Die passgenauen Aussparungen gewährleisten uneingeschränkte Nutzung aller Anschlüsse und Bedienelemente. Auch eine Aussparung auf der Frontseite zur Nutzung des Fingerabdruck-Sensors ist vorhanden.

Um die reibungslose Nutzung des Touchscreens sicherzustellen, aktiviere einfach die Berührungsempfindlichkeit in den Einstellungen deines Smartphones.


360° Rundumschutz:
Vorder- und Rückseite bleiben vor Kratzern, Schmutz und Stößen geschützt.

Transparentes Design:
Klare Sicht auf dein Handy & Anti-Gelb Material für langanhaltende Durchsichtigkeit.

Anti-Schock Rahmen aus TPU Silikon:
Rutschfester Grip und 3-Schicht Dämpfung.


Kompatibel mit:
Samsung Galaxy S24 Ultra

Im Lieferumfang enthalten:
1x NALIA 360° Hülle kompatibel mit Samsung Galaxy S24 Ultra

  • DRUCK-SENSITIVE BEDIENUNG | Aktiviere die Berührungsempfindlichkeit in den Smartphone-Einstellungen und nutze deinen Touchscreen optimal und präzise. Aussparung an der Frontseite für Fingerabdruck-Sensor vorhanden.
  • 360° RUNDUMSCHUTZ | Die 360 Grad Hülle bietet robusten Schutz von allen Seiten. Acryl-Backcover, verstärkte Frontfolie und ein TPU-Rahmen schützen Rückseite, Display und Kanten.
  • KRISTALL-KLAR | Hochwertiges Material mit Nano-Technologie verhindert Vergilben, bewahrt die Transparenz und erhält die ästhetische Optik des durchsichtigen Cases.
  • ANTI-SCHOCK RAHMEN | Der mattierte Silikonrahmen mit 3-Level Schichtung absorbiert Stoßwirkungen und bietet dir rutschfesten Grip. Leicht erhöhter Rand zum Schutz der Kamera beim Aufliegen auf Oberflächen.
  • KOMPATIBILITÄT | Kompatibel mit Samsung Galaxy S24 Ultra. Unterstützt kabelloses Laden (Wireless Charging). Der Lieferumfang enthält ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht inbegriffen.
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, samsung-s24ultra galaxys24ultra galaxi s24ultra qi kabellos 360-grad handyhülle full-cover schutzhülle beidseitig transparent durchsichtig komplettschutz etui displayschutz kristallklar slim full-body case dünn hardcover hardcase handy-tasche, Klare 360 Grad Hülle, Hybrid Case, Fallschutz Rahmen, Rundumschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.