| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-57574 Herst.-Nr.: 57574 EAN/GTIN: 4058906149343 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA Extrem Dünnes Hardcase kompatibel mit Samsung Galaxy S24 Hülle, 0,3mm Ultra-Dünne Schutzhülle im schlanken Design, Matt Anti-Fingerabdruck Rutschfest, Ultra-Slim Cover Entdecke die ideale Symbiose aus Schutz und Ästhetik mit der NALIA Ultra-Slim Handyhülle. Mit nur 0,3 mm Stärke bewahrt dieses minimalistische Case das schlanke Design deines Smartphones. Die mattierte Oberfläche gewährleistet einen rutschfesten Griff, während das Hardcase zuverlässigen Schutz vor Fingerabdrücken und Schmutz bietet. Trotz seiner schlanken Bauweise bleibt die volle Bedienbarkeit deines Smartphones erhalten, dank passgenauer Aussparungen für Anschlüsse, Tasten, Kameras und Lautsprecher. Mit minimalem Gewicht ist diese Hülle ein echtes Leichtgewicht im Vergleich zu anderen Covers. Genieße uneingeschränkte Nutzung und kabelloses Laden durch die Hülle mit einem kompatiblen Wireless-Ladegerät (Wireless Charging kompatibel). Erweitere die Lebensdauer und den Stil deines Smartphones mit der extra dünnen Ultra-Slim Handyhülle von NALIA. Kompatibel mit: Samsung Galaxy S24 Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Ultra-Slim Handyhülle kompatibel mit Samsung Galaxy S24 - EXTRA DÜNNE HÜLLE | Mit nur 0,3mm Dicke ist dieses Case ultra-leicht und passt sich perfekt deinem Handy an. Ein Hauch von Nichts, der dennoch zuverlässigen Schutz bietet.
- STYLISCHES DESIGN | Das mattierte Cover vereint minimalistische Ästhetik und verlässlichen Schutz für dein Telefon.
- STABILER SMARTPHONE SCHUTZ | Die haptisch angenehme Kunststoff-Oberfläche dieses Hardcases bewahrt dein Handy effektiv vor Schmutz und Fingerabdrücken.
- PRÄZISER FIT | Passgenaue Aussparungen ermöglichen volle Bedienbarkeit aller Anschlüsse & Tasten. Leicht erhöhte Ränder schützen Display & Kamera vor Kratzern beim Auflegen auf Oberflächen.
- KOMPATIBILITÄT | Kompatibel mit Samsung Galaxy S24. Unterstützt kabelloses Laden (Wireless Charging). Der Lieferumfang enthält ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht inbegriffen.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle weiß, mobiltelefon hülle, smartphone hülle weiß, samsung-s24 galaxys24 galaxi s-24 qi kabellos handyhülle extra-dünn superdünn semi-transparent durchscheinend durchsichtig transluzent leicht slim case hardcover thin-fit backcover minimalistisch handy-tasche hart bumper etui schutz handy-schale, Extrem Dünne Matte Hülle, 0, 3mm Schlankes Hardcase, Ultra Slim Cover |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |