Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei P9 Lite 2016 Hülle 360° Handyhülle von NALIA, Silikon Full Cover Schutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei P9 Lite 2016 Hülle 360° Handyhülle von NALIA, Silikon Full Cover Schutz
Huawei P9 Lite 2016 Hülle 360° Handyhülle von NALIA, Silikon Full Cover Schutz
Huawei P9 Lite 2016 Hülle 360° Handyhülle von NALIA, Silikon Full Cover Schutz
Huawei P9 Lite 2016 Hülle 360° Handyhülle von NALIA, Silikon Full Cover Schutz
Huawei P9 Lite 2016 Hülle 360° Handyhülle von NALIA, Silikon Full Cover Schutz
Huawei P9 Lite 2016 Hülle 360° Handyhülle von NALIA, Silikon Full Cover Schutz
Huawei P9 Lite 2016 Hülle 360° Handyhülle von NALIA, Silikon Full Cover Schutz
Artikel-Nr.:
     6208-5826
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     5826
EAN/GTIN:
     4058906009463
Suchbegriffe:
Huawei Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

NALIA 360 Grad Handyhülle kompatibel mit Huawei P9 Lite (2016), Full Cover Vorne Hinten Rundum Doppel-Schutz Hülle Dünnes Ganzkörper Case Handy-Tasche Transparenter Displayschutz Rückseite - Rose Gold

Diese erstklassige Handyhülle verleiht Deinem Smartphone einen ausgezeichneten 360 Grad Rundum-Schutz, auf den Du dich verlassen kannst.

Das zweiteilige Case besteht aus einer dünnen, durchsichtigen Vorder- und Hinterschale und bietet Deinem Telefon vollständigen Schutz aller Ecken und Kanten sowie des Displays und der Rückseite.

Als Material kommt hier hochwertiges TPU Silikon zum Einsatz, welches äußerst stabil, robust und widerstandsfähig ist.

Der Touchscreen bleibt dank des ultra-dünnen Materials uneingeschränkt nutzbar.

Die Innenseiten des Front- und Backcovers weisen einen Micro-Dots-Buffer (Pünktchen) auf. Dieser verhindert, dass sich die Hülle am Handy festsaugt und ermöglicht zudem die schnelle und einfache Installation des Etuis.

Durch den perfekten Zuschnitt der Schutzschale auf Dein Smartphone wird die problemlose Bedienbarkeit aller Tasten und Anschlüsse auch weiterhin gewährleistet.

Gönne Dir und Deinem treuen Alltagsbegleiter jetzt den bestmöglichen Schutz, auf den Du so lange gewartet hast!

Kompatibel mit:

Huawei P9 Lite 2016

Im Lieferumfang enthalten:

1x NALIA 360° Schutzhülle kompatibel mit Huawei P9 Lite 2016

  • 360° HANDYHÜLLE | Das Case besteht aus einer dünnen, durchsichtigen Vorder- und Hinterschale, die sich an Deinem Smartphone nahtlos ineinander fügen.
  • KOMPLETT-SCHUTZ | Dein Telefon erhält einen 360-Grad Rundum-Schutz: alle Ecken und Kanten sowie die Rückseite und das Display sind vollständig geschützt.
  • HOCHWERTIGES MATERIAL | Qualitätsvolles TPU Silikon ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
  • MICRO-DOTS-BUFFER | Der sich auf der Innenseite des Front- und Backcovers befindende Micro-Dots-Buffer (Pünktchen) verhindert, dass sich die Hülle am Handy festsaugt und erleichtert die Installation des Etuis.
  • 100% PASSGENAU | Der perfekte Zuschnitt der Schutzhülle auf Dein Smartphone gewährleistet auch weiterhin die problemlose Bedienbarkeit aller Tasten und Anschlüsse.
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone cover pink, huawai p-9 p9lite-huawei p9-light schutzhülle bumper ultra-slim back-cover full-body komplett-schutz Rundum Outdoor Double Case beidseitig Double Side front back Silikon-hülle Gummi Gel Clear Zubehör Thin Smart-phone view wallet robust weich neu, Transparente 360 Grad Silikon Hülle, Rundumschutz, Full Cover Etui
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.