Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Xperia XZ Handy Hülle von NALIA, Silikon TPU Motiv Case Cover Bumper Dünn Always Happy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony Xperia XZ Handy Hülle von NALIA, Silikon TPU Motiv Case Cover Bumper Dünn Always Happy
Sony Xperia XZ Handy Hülle von NALIA, Silikon TPU Motiv Case Cover Bumper Dünn Always Happy
Sony Xperia XZ Handy Hülle von NALIA, Silikon TPU Motiv Case Cover Bumper Dünn Always Happy
Sony Xperia XZ Handy Hülle von NALIA, Silikon TPU Motiv Case Cover Bumper Dünn Always Happy
Artikel-Nr.:
     6208-5862
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     5862
EAN/GTIN:
     4058906009401
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Sony Xperia XZ Hülle Handyhülle von NALIA, Slim Silikon Motiv Case Phone Cover Crystal Schutzhülle Dünn Durchsichtig, Etui Handy-Tasche Backcover, Transparenter Bumper

Wunderschöne Handyhülle für das SONY XPERIA XZ, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen

Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das SONY XPERIA XZ nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Schutzcases.

Das Smartphonecover ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf das SONY XPERIA XZ zugeschnitten. Dies gewährleistet nicht nur sicheren Halt und Schutz, sondern auch eine problemlose Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse

Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei

Ein super Leichtgewicht im Gegensatz zu vielen anderen Cases für das SONY XPERIA XZ

Kompatibel mit:

SONY XPERIA XZ

Im Lieferumfang enthalten:

1x nalia Schutzhülle Case TPU Silikon für SONY XPERIA XZ Smartphone

  • Wunderschöne Handyhülle für das SONY XPERIA XZ, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen
  • Die Hülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das SONY XPERIA XZ nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Schutzcases.
  • Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf das SONY XPERIA XZ zugeschnitten. Dies gewährleistet nicht nur sicheren Halt und Schutz, sondern auch eine problemlose Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse
  • Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei
  • Ein super Leichtgewicht im Gegensatz zu vielen anderen Cases für das SONY XPERIA XZ
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Sony Smartphone Schutzhülle, smartphone hülle silikon, mobiltelefon hülle, Sony xz muster tpu grau klar matt pink rose-gold rundum-schutz flip hard-case klapp-huelle leder silikonhuelle ultra-slim rueckseite back hinten zubehör original handycover smart-phone 360-grad full-body knopf schutz-folie thin gelhülle silicone, Motiv Silikon Hülle, Print Cover, Muster Schutzhülle, Design Case
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.