| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-5892 Herst.-Nr.: 5892 EAN/GTIN: 4058906009388 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Huawei Nova Hülle Handyhülle von NALIA, Ultra-Slim Silikon Case Cover, Dünne Crystal Schutzhülle, Etui Handy-Tasche Back-Cover Phone Bumper, softe TPU Gummihülle für Nova Smartphone - Transparent Grau Wunderschönes Case für das HUAWEI NOVA, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen. Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das HUAWEI NOVA nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases. Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf das HUAWEI NOVA zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz. Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei. Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar. Kompatibel mit: HUAWEI NOVA Im Lieferumfang enthalten: 1x nalia Schutzhülle Case TPU Silikon HUAWEI NOVA Smartphone - Transparent Grau - Wunderschönes Case für das HUAWEI NOVA, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen
- Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf, dank des Materials liegt das HUAWEI NOVA nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases
- Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf das HUAWEI NOVA zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz
- Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt, das hält Ihr Display sauber und kratzfrei
- Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, huawai nowa nova-huawei skin soft back-case fone handy-case socke handyschutz-hülle hinten liquid rückseite schutz protection silicone silikonhülle slim-case zubehör hardcase gel original thin schutzfolie clear view wallet design muster motiv, Silikon Hülle, Mattierte Oberfläche, Rutschfeste Schutzhülle, Slim |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |