| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-5898 Herst.-Nr.: 5898 EAN/GTIN: 4058906010148 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Huawei Nova Hülle Handyhülle von NALIA, Slim Silikon Motiv Case Cover Crystal Schutzhülle Dünn Durchsichtig, Etui Handy-Tasche Backcover Transparent Bumper für Nova Phone Wunderschöne Handyhülle für das HUAWEI NOVA, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das HUAWEI NOVA nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Schutzcases. Das Smartphonecover ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf das HUAWEI NOVA zugeschnitten. Dies gewährleistet nicht nur sicheren Halt und Schutz, sondern auch eine problemlose Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei Ein super Leichtgewicht im Gegensatz zu vielen anderen Cases für das HUAWEI NOVA Kompatibel mit: HUAWEI NOVA Im Lieferumfang enthalten: 1x nalia Schutzhülle Case TPU Silikon HUAWEI NOVA Smartphone - Wunderschöne Handyhülle für das HUAWEI NOVA, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen
- Die Hülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das HUAWEI NOVA nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Schutzcases.
- Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf das HUAWEI NOVA zugeschnitten. Dies gewährleistet nicht nur sicheren Halt und Schutz, sondern auch eine problemlose Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse
- Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei
- Ein super Leichtgewicht im Gegensatz zu vielen anderen Cases für das HUAWEI NOVA
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle blau, huawai nowa nova-huawei muster tpu grau klar matt pink rosa rose-gold rundum-schutz glitzer schwarz tuerkis book flip leder ultra-slim rueckseite hinten zubehör original handycover 360 full-body knopf thin gel design bild foto wallet view mädchen, Motiv Silikon Hülle, Print Cover, Muster Schutzhülle, Design Case |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |