| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-6016 Herst.-Nr.: 6016 EAN/GTIN: 4058906011176 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Samsung Galaxy S7 Edge Hülle Handyhülle von NALIA, Glitzer Slim Silikon-Case Back-Cover Schutzhülle, Glitter Farbverlauf Sparkle Handy-Tasche Bumper, Dünnes Bling Strass Phone Etui - Silber / Grün Wunderschöne Glitzer Handyhülle für das SAMSUNG GALAXY S7 EDGE Smartphone mit Farbverlauf-Muster, in der Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen. Das Handycase besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das Handy nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Schutzcovers. Die dünne Silikonhülle ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf Ihr Telefon zugeschnitten. Dies gewährleistet nicht nur sicheren Halt und Schutz, sondern auch eine problemlose Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse. Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei. Ein echter Hingucker! Das funkelnde zweifarbige Design verleiht Ihrem SAMSUNG GALAXY S7 EDGE einen eindrucksvollen und einzigartigen Look. Ein super Leichtgewicht im Gegensatz zu vielen anderen Handycovern. Kompatibel mit: SAMSUNG GALAXY S7 EDGE Im Lieferumfang enthalten: 1x nalia SAMSUNG GALAXY S7 EDGE Schutzhülle Hülle TPU Silikon 3in1 Glitzer Handyhülle Cover Case im Sparkle Design - Silber / Grün - Wunderschöne Glitzer Handyhülle für das SAMSUNG GALAXY S7 EDGE Smartphone mit Farbverlauf-Muster, in der Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen
- Das Handycase besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das Handy nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Schutzcovers
- Die dünne Silikonhülle ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf Ihr Telefon zugeschnitten. Dies gewährleistet nicht nur sicheren Halt und Schutz, sondern auch eine problemlose Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse
- Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei
- Ein echter Hingucker! Das funkelnde zweifarbige Design verleiht Ihrem SAMSUNG GALAXY S7 EDGE einen eindrucksvollen und einzigartigen Look. Ein super Leichtgewicht im Gegensatz zu vielen anderen Handycovern
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, s-7 s7edge-samsung s7edge-galaxy duos ultra-dünn tpu crystal back-case gummi-hülle handyschutzhülle liquid rückseite schale schutz silikonhülle slimcase smartphone soft-case zubehör thin-fit glitzer-folie pailletten skin hardcase wallet view, Hülle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |